Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS FV-4M1- Supapă de aerisire 1/2, dimensiune admisie 1/2 inch, 150 Psi, max. Presiune abur 9999 Psi | AG6RHQ 46A962

WATTS FV-4M1- Supapă de aerisire 1/2, dimensiune admisie 1/2 inch, 150 Psi, max. Presiune abur 9999 Psi

În stoc
Articol: AG6RHQ Model: FV-4M1- 1/2Crucea Ref: 46A962
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
€54.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGura de ventilatie
Material corpAlamă
Stilul corpuluiVertical
Înălţime3 5 / 16 "
Admisie1 / 2 "
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareFilet mascul
ConducePrezent
Presiune maximă150 psi
Max. Presiunea aburului9999 Psi
Max. Temp.240 de grade F
Max. Presiune a apei150 psi
Max. Presiune de lucru150 psi
Mfr. SerieFV-4
Min. presiune1.45 Psi
dopNu
Presiunea de relief9999 Psi
FiltruNu
Interval de temperatură33 la 240 de grade F
Lăţime568569 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2115
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8481809015

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeAdmisieDimensiunea intrăriiLăţimePreț
WATTS FV-4M1- Supapă de aerisire 3/4, dimensiune admisie 3/4 inch, 150 Psi, max. Presiune abur 9999 Psi | AD6MEU 46A963 FV-4M1- 3/43.375 "3 / 4 "3 / 4 "1.25 "€61.03
WATTS FV-4M1- 1 aerisire, dimensiune admisie 1 inch, max. Presiune 150 Psi | AG6RHR 46A964 FV-4M1-13.5 "1"1"569014 "€66.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS FV-4M1- Supapă de aerisire 1/2, dimensiune admisie 1/2 inch, 150 Psi, max. Presiune abur 9999 Psi
€54.58 /unitate