KUSHLAN PRODUCTS Mixer cu roabă 350DD, mânere telescopice din oțel, 115 V, 3/4 CP | AF7NMZ 22DA20

KUSHLAN PRODUCTS Mixer cu roabă 350DD, mânere telescopice din oțel, 115 V, 3/4 CP

În stoc
Articol: AF7NMZ Model: 350DDCrucea Ref: 22DA20

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,220.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMixer cu roabă
Tip axRigid
Drum dia.22 "
Material tamburpolietilenă
Inrameaza-leOțel cu ecartament greu
MânereTelescop
HP3/4
Sistem de blocarePin
MotorUnitate directă de 115V
Greutate Netă96 lb.
Inălțime totală42 "
Lungime totală53 "
Lățimea totală25 "
Mărimea3-1 / 2 cu. ft.
Diametrul roților13.25 "
Lățimea roții3"
RoţiCauciuc plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 63.5
Înălțimea navei (cm)63.5
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS8474310000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Mixer cu roabă Kushlan Products 350DD folosit pentru amestecarea cimentului și apei cu nisip sau pietriș pentru construcții la scară mică și aplicații de pavaj
    • Cadru de oțel de grosime mare și anvelope din poliuretan fără plată pentru o capacitate de reținere de 80 lb
    • Motor electric de 3/4 CP care oferă 28 de rotații pe minut
    • Ușor de curățat, tambur din polietilenă de calibrul 5/16 rezistent la lovituri, crăpături și rugină
    • Mânerele telescopice care permit o defecțiune ușoară pentru transport sau depozitare
    • Aprobat CE, UL și CSA

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăDrum dia.Inrameaza-leLungime totalăLățimea totalăRPMMărimeaDiametrul roțilorPreț
KUSHLAN PRODUCTS 350EPOXY Mixer epoxidic, tambur din polietilenă, 115V, 3/4 CP, 3.5 ft cu. AF7NMW 22DA16 350 EPOXI44 "22 "Oțel cu ecartament greu47 "25 "-3-1 / 2 cu. ft.13.25 "€1,315.67
KUSHLAN PRODUCTS 600DD Mixer de ciment cu roabă, 6 picioare cubi, 120 V, 3/4 CP | AF7NNA 22DA21 600DD46 "26 "Oțel cu ecartament greu50 "29 "286 cu. ft.14 "€1,396.23
KUSHLAN PRODUCTS KPRO 350DD Mixer de ciment cu roabă, 3.5 picioare cubi, 1/2 CP | AG8HLE KPRO 350DD47 "-Cutie de viteze rezistentă44 "25 "28 RPM3.5 cu. Ft.-€550.93
KUSHLAN PRODUCTS 1000DDWB Mixer cu roabă, acționare directă, 1.5 CP | CJ3VCT 348NT8 1000DDWB70 "36 "Tuburi din oțel62 "45 "2810 cu. ft-€3,501.57
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KUSHLAN PRODUCTS Mixer cu roabă 350DD, mânere telescopice din oțel, 115 V, 3/4 CP
€1,220.33 /unitate