Mixerul cu roabă Kushlan 600DD este conceput pentru prepararea unui amestec omogen de apă, agregate (cum ar fi pietriș sau nisip) și ciment.
Caracteristici:
- Betoniera Kushlan 600DD are un cadru din oțel, lame, mânere telescopice și un tambur din polietilenă rezistent la zgârieturi și crăpături.
- Poate ține beton premixat de până la 280 lb.
- Are un sistem de blocare a știfturilor pentru acces limitat.
- Tamburul are un motor fără perii de 3/4 CP, 120 V, pornire cu condensator, pentru a oferi o viteză maximă de rotație de 28 rpm.
- Acest mixer are anvelope din poliuretan, fără plată, cu axe rigide pentru un transport ușor.
Accesorii compatibile:
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care este timpul minim de amestecare a betonului pentru betonierele cu roabă Kushlan Products?
R. În general, mixerele de ciment cu roabă Kushlan Products durează între treizeci și șaizeci de minute pentru amestecarea betonului pentru lucrări mici.
Î. Cum curățați un tambur de mixer?
A. Porniți mixerul astfel încât tamburul să înceapă să se rotească. Turnați aproximativ 2.5 galoane de apă și 12 lopeți de pietriș (echivalentul a 3 picioare cubi) pentru a crea un amestec pentru curățarea tamburului.
Î. Câtă apă puneți într-o betoniere?
R. Puteți începe prin a adăuga 7 litri (1.5 galoane) de apă în tambur și puteți adăuga mai mult, în funcție de volumul de amestec necesar. Puteți adăuga o cantitate mică de agregat înainte de a adăuga ciment, pentru a preveni lipirea.
Î. În ce direcție se rotește o betoniere?
A. Betonierele cu roabă Kushlan Products se pot roti în ambele direcții: unul pentru menținerea betonului în amestec în timpul transportului și invers pentru extragerea amestecului.