KUSHLAN PRODUCTS KPRO 350DD Mixer de ciment cu roabă, 3.5 picioare cubi, 1/2 CP | AG8HLE

KUSHLAN PRODUCTS KPRO 350DD Mixer de ciment cu roabă, 3.5 picioare cubi, 1/2 CP

În stoc
Element: AG8HLE Model: KPRO 350DD

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€550.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMixer cu roabă
amperi6 Amps
Tip lamăOţel
Material tamburTambur din polietilenă
Inrameaza-leCutie de viteze rezistentă
HP1/2 CP
Motor120V
Numărul de lame2
RPM28 RPM
Mărimea3.5 cu. Ft.
Mărimea roții10 "
RoţiApartament Gratuit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 81.64
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)91.44
Tara natalaUS

Detalii produs:

Betonierele cu roabă Kushlan Products KPRO 350DD combină cimentul, pietrișul, nisipul și apa pentru a produce beton. Acest amestecător de ciment oferă o rotire la 360 de grade pentru o amestecare uniformă. Este folosit în industria construcțiilor pentru a produce beton într-o locație și a-l arunca în altul.

Caracteristici:

  • Mixerul Kushlan KPRO 350DD are o cutie de viteze rezistentă cu un dop de scurgere pentru schimbarea uleiului și, prin urmare, prelungirea duratei de viață a mixerului.
  • Are mânere retractabile din oțel rezistente, cu mânere de pernă pentru o manevrare ușoară.
  • Acest amestecător de ciment cu roabă are un tambur din polietilenă ușor de curățat care protejează împotriva loviturilor, fisurilor și coroziunii.
  • Ansamblul său cu un singur șurub permite o pornire rapidă. Acest mixer are anvelope din poliuretan pentru un transport ușor, iar proprietatea lor fără plată reduce timpul de nefuncționare.

Accesorii compatibile:

  • Produse Kushlan 350RD tambur mixer de schimb: Aceste tamburi sunt folosite pentru a înlocui tamburul mixerelor cu roabă 3500DD în cazul în care acesta se uzează.

Standarde și aprobări:

  • CE
  • UL
  • CSA

Întrebări frecvente:

Î. Cum se mută betoniera Kushlan Products?

A.

  • Deconectați cablul de alimentare.
  • Asigurați-vă că nu există material în tambur.
  • Scoateți căptușeala și capacul, dacă sunt conectate.
  • Țineți piciorul de sprijin și mânerul de descărcare și împingeți mixerul înainte.

Î. Câtă greutate poate suporta acest mixer?

A. Mixerul de ciment Kushlan Products KPRO 350DD poate ține amestecuri de materiale de până la 180 lb.

Î. Care este sensul de rotație al acestui mixer?

A. Betoniera cu roabă Kushlan Products KPRO 350DD se poate roti în ambele direcții. De obicei, acest mixer este rotit într-o direcție pentru amestecarea materialelor și în altă direcție pentru descărcarea amestecului.

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăDrum dia.Inrameaza-leLungime totalăLățimea totalăRPMMărimeaDiametrul roțilorPreț
KUSHLAN PRODUCTS 350EPOXY Mixer epoxidic, tambur din polietilenă, 115V, 3/4 CP, 3.5 ft cu. AF7NMW 22DA16 350 EPOXI44 "22 "Oțel cu ecartament greu47 "25 "-3-1 / 2 cu. ft.13.25 "€1,315.67
KUSHLAN PRODUCTS Mixer cu roabă 350DD, mânere telescopice din oțel, 115 V, 3/4 CP | AF7NMZ 22DA20 350DD42 "22 "Oțel cu ecartament greu53 "25 "-3-1 / 2 cu. ft.13.25 "€1,220.33
KUSHLAN PRODUCTS 600DD Mixer de ciment cu roabă, 6 picioare cubi, 120 V, 3/4 CP | AF7NNA 22DA21 600DD46 "26 "Oțel cu ecartament greu50 "29 "286 cu. ft.14 "€1,396.23
KUSHLAN PRODUCTS 1000DDWB Mixer cu roabă, acționare directă, 1.5 CP | CJ3VCT 348NT8 1000DDWB70 "36 "Tuburi din oțel62 "45 "2810 cu. ft-€3,501.57
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KUSHLAN PRODUCTS KPRO 350DD Mixer de ciment cu roabă, 3.5 picioare cubi, 1/2 CP
€550.93 /unitate