KUSHLAN PRODUCTS 350EPOXY Mixer epoxidic, tambur din polietilenă, 115V, 3/4 CP, 3.5 ft cu. AF7NMW 22DA16

KUSHLAN PRODUCTS 350EPOXY Mixer epoxidic, tambur din polietilenă, 115 V, 3/4 CP, 3.5 ft cu.

În stoc
Articol: AF7NMW Model: 350EPOXYCrucea Ref: 22DA16

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,315.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMixer cu roabă
Tip axRigid
Drum dia.22 "
Material tamburpolietilenă
Inrameaza-leOțel cu ecartament greu
MânereTelescop
HP3/4
Sistem de blocarePin
MotorUnitate directă de 115V
Greutate Netă113 lb.
Inălțime totală44 "
Lungime totală47 "
Lățimea totală25 "
Mărimea3-1 / 2 cu. ft.
Diametrul roților13.25 "
Lățimea roții3"
RoţiCauciuc plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 64.41
Înălțimea navei (cm)63.5
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS8474310000

Detalii produs:

    • Mixerul cu acționare directă Kushlan 350EPOXY este un mixer în stil roabă folosit pentru amestecarea apei, cimentului și nisipului
    • Are un motor de 115 V, 3/4 CP, care permite 28 de rotații pe minut
    • Este echipat cu un cadru din oțel de grosime mare cu mânere telescopice din oțel, permițând defalcarea ușoară pentru depozitare și transport, în plus față de două anvelope din poliuretan fără plată încorporate cu rulmenți cu bile pentru o mobilitate lină.
    • Vine cu un tambur de 5/16 inch grosime, cu gura lata, cu o capacitate maxima de retinere de 113 lb
    • Oferă un sistem de blocare a știfturilor pentru a asigura o amestecare sigură, fără a deteriora mixerul
    • De asemenea, explorați malaxoarele noastre de ciment Kushlan aprobate CE, UL și CSA, disponibile în 6 (Kushlan 600dd) și 10 (Kushlan 1000dd) variante cu.ft

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăDrum dia.Inrameaza-leLungime totalăLățimea totalăRPMMărimeaDiametrul roțilorPreț
KUSHLAN PRODUCTS Mixer cu roabă 350DD, mânere telescopice din oțel, 115 V, 3/4 CP | AF7NMZ 22DA20 350DD42 "22 "Oțel cu ecartament greu53 "25 "-3-1 / 2 cu. ft.13.25 "€1,220.33
KUSHLAN PRODUCTS 600DD Mixer de ciment cu roabă, 6 picioare cubi, 120 V, 3/4 CP | AF7NNA 22DA21 600DD46 "26 "Oțel cu ecartament greu50 "29 "286 cu. ft.14 "€1,396.23
KUSHLAN PRODUCTS KPRO 350DD Mixer de ciment cu roabă, 3.5 picioare cubi, 1/2 CP | AG8HLE KPRO 350DD47 "-Cutie de viteze rezistentă44 "25 "28 RPM3.5 cu. Ft.-€550.93
KUSHLAN PRODUCTS 1000DDWB Mixer cu roabă, acționare directă, 1.5 CP | CJ3VCT 348NT8 1000DDWB70 "36 "Tuburi din oțel62 "45 "2810 cu. ft-€3,501.57
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KUSHLAN PRODUCTS 350EPOXY Mixer epoxidic, tambur din polietilenă, 115 V, 3/4 CP, 3.5 ft cu.
€1,315.67 /unitate