Lungimea raftului de jos: 50.75 " , Capacitate: 1000 lbs. , Capacitate per raft: 500 lbs. , Tip rotiță: (2) Rigid, (2) Pivotant cu frână , Lățimea roții: 2" , Culoare: Albastru , Adâncime: 40.12 " , Material cadru: Oţel , Interior exterior: Indoor , Capacitate scară: 350 lbs. , Lungime: 56.13 " , Capacitate de incarcare: 1000 lbs. , Lungimea raftului din mijloc: 43 " , Nr. baterie: Nu , Număr de rotile: 4 , Număr de rafturi: 3 , Număr de pași: 5 , Lungime totală: 56.13 " , Lățimea totală: 27.88 " , Spațiul liber la raft: 27 " , Înălțimea raftului: 27 , Lungimea raftului: 50.75 " , Spațierea pasilor: 10 " , Adâncimea pasului superior: 5"