VESTIL SPS-HF-2852-5PU Cărucior cu cadru înalt, poli-pe-oțel, dimensiune 28 x 52 inchi | CE4QXB

VESTIL SPS-HF-2852-5PU Cărucior cu cadru înalt, poli-pe-oțel, dimensiune 28 x 52 inch

Element: CE4QXB Model: SPS-HF-2852-5PU
€2,555.39 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCadru cărucior
Lungimea raftului de jos50.75 "
Lățimea raftului de jos21.5 "
Capacitate pe raft500 lbs.
Caster Dia.5"
Material de rotirePoli pe oțel
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frână
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Dia Caster fata.5"
Material pentru rotile frontalePoli pe oțel
Lățimea roții frontale2"
Indoor / OutdoorIndoor
Capacitate scară350 lbs.
Capacitate de încărcare1000 lbs.
MaterialOţel
Lungimea raftului din mijloc43 "
Lățimea raftului din mijloc27 1 / 2 "
Nr. baterieNu
Nr. de raft3
Numărul de role4
Numărul de rafturi3
Numărul de pași5
Inălțime totală74.06 "
Lungime totală56.13 "
Lățimea totală27.88 "
Dia rotor spate.5"
Material pentru rotile din spatePoli pe oțel
Lățimea roții din spate2"
Degajare la raft27 "
Înălțimea raftului27
Lungimea raftului50.75 "
Lățimea raftului27.5 "
Spațierea pasilor10 "
Înălțimea raftului superior66 3 / 4 "
Lungimea raftului superior42 3 / 4 "
Lățimea raftului superior21 1 / 2 "
Adâncimea pasului superior5"
Înălțimea pasului superior52 1 / 2 "
Lățimea treptei superioare23 3 / 4 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial pentru rotile din spateLățimea raftului de josCaster Dia.Înălțimea raftului superiorLungimea raftului superiorLățimea raftului superiorLățimea treptei superioareLăţimePreț
VESTIL SPS-HF-2252 Cărucior cu cadru înalt, Dimensiune 22 x 52 inci, împletit pe cauciuc | AG7ZGG SPS-HF-2252-21.5 "4"65 3 / 4 "35 1 / 4 "21 1 / 2 "17 3 / 4 "21.88 "€1,707.99
RFQ
VESTIL SPS-HF-2852 Cărucior cu cadru înalt, Dimensiune 28 x 52 inci, împletit pe cauciuc | AG7ZGH 4EY10 SPS-HF-2852-27.5 "4"65 3 / 4 "35 1 / 4 "27 1 / 2 "23 3 / 4 "27.88 "€1,948.57
RFQ
VESTIL SPS-HF-2852-6MR Cărucior cu cadru înalt, cauciuc pe oțel, dimensiune 28 x 52 inch | CE4QXC SPS-HF-2852-6MRCauciuc pe oțel21.5 "6"67 3 / 4 "42 3 / 4 "21 1 / 2 "23 3 / 4 "-€1,836.87
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SPS-HF-2852-5PU Cărucior cu cadru înalt, poli-pe-oțel, dimensiune 28 x 52 inch
€2,555.39 /unitate