DAYTON Corpurile comutatorului de limită


Filtru
Evaluare contact AC: 10A @ 600V , Conexiune electrica: Conecteaza , Evaluare IP: 67 , Evaluare NEMA: 3,4,4X, 6P, 13 , Temp. de operare: -20 grade până la 185 grade F
StilModelFormular de contactPreț (ex. TVA)
A
11X459
1NU, 1NC€107.91
A
12T838
2NU, 2NC€133.70

Corpurile comutatorului de limită

Corpurile întrerupătoarelor de limită Dayton sunt înlocuitori adecvate pentru întrerupătoarele de limită proiectate pentru a preveni deplasarea obiectelor peste un anumit punct folosind capete de întrerupător de limită. Aceste corpuri ale comutatorului de limită fac parte din sistemele de control utilizate în instalațiile de prelucrare a alimentelor și a băuturilor, producție și automobile. Aceste corpuri de întrerupător de limită marcate CE dispun de conexiuni electrice pentru a asigura o instalare rapidă și o întreținere fără probleme și o carcasă clasificată IP67 pentru protecție împotriva prafului, nisipului și stropilor de apă. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste corpuri de întrerupător de limită, disponibile în forme de contact 1NO, 1NC și 2NO, 2NC.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?