Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 12T838 Corp întrerupător de limită 2nu 2nc 10a @ 600v | AA4LJL

DAYTON 12T838 Corp întrerupător de limită 2nu 2nc 10a @ 600v

În stoc
Articol: AA4LJL Model: 12T838
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
€133.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul comutatorului de limită
Evaluare contact AC10A @ 600V
Formular de contact2NU, 2NC
Conexiune electricaConecteaza
IP Rating-ul67
NEMA Rating-ul3,4,4X, 6P, 13
Temperatura de operare.-20 grade până la 185 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2115
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8538908080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelFormular de contactPreț
DAYTON 11X459 Corp întrerupător de limită 1no 1nc 10a @ 600v | AA3WQT 11X4591NU, 1NC€107.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 12T838 Corp întrerupător de limită 2nu 2nc 10a @ 600v
€133.71 /unitate