KUSHLAN PRODUCTS 1000DD Betoniera pe soclu, 10 picioare cubi, 120 V, 1 CP | AB9HFR 2DCL7

KUSHLAN PRODUCTS 1000DD Betoniera pe piedestal, 10 picioare cubi, 120 V, 1 CP

În stoc
Element: AB9HFR Model: 1000DDCrucea Ref: 2DCL7

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,769.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMixer de piedestal mobil
Tip axRigid
Drum dia.36 "
Material tamburpolietilenă
Inrameaza-leTuburi din oțel
MânereDetașabil
HP1
Motor120 V, Direct Drive ODP
Greutate Netă329 lbs.
Inălțime totală68 "
Lungime totală56 "
Lățimea totală42 "
Mărimea10 Cu. Ft.
Diametrul roților16 "
Lățimea roții3.5 "
RoţiApartament Gratuit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 149.23
Înălțimea navei (cm)132.08
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)100.33
Codul HS8474310000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Kushlan 1000 DD este o betoniera de 22 inchi cu un tambur de amestec de 10 ft cu. realizat din polietilena pentru a oferi protectie eficienta impotriva loviturilor si fisurilor.
    • Tamburul dispune de 3 lame de oțel rotative de mare viteză, realizate din mortar/beton pentru a tăia eficient materiale dure, cum ar fi nisipul și pietrișul.
    • Această betoniere Kulshan, listată UL, are, de asemenea, mânere detașabile din oțel cu mânere pernă pentru transport și depozitare convenabil.

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea de încărcare a betonierei cu soclu Kushlan 1000 DD?

A. Betoniera cu soclu Kushlan 1000 DD este capabilă să reziste la sarcini de până la 329 lb.

Î. Ce tip de roți sunt folosite în betoniera cu soclu Kushlan 1000 DD?

A. Betoniera cu soclu Kushlan 1000 DD este integrată cu roți libere plate pentru a preveni perforarea accidentală și pentru a minimiza costurile de întreținere pe toată durata de viață.

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăDrum dia.Inrameaza-leLungime totalăLățimea totalăMărimeaDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț
KUSHLAN PRODUCTS 350MP Betoniere pe piedestal, 3.5 picioare cubi, 115 V, 3/4 CP | AF7NNC 22DA24 350MP62 "22 "Tuburi din oțel cu ecartament greu57 "29 "3-1 / 2 cu. ft.14 "3"€1,575.08
KUSHLAN PRODUCTS Mixer pe piedestal KPRO350MP, 3 1/2 cu. ft. Dimensiune, 1/2 CP, polietilenă | CJ2ZNL 348NT7 KPRO350MP-22 "Tuburi din oțel cu ecartament greu--3.5 cu. Ft.10 "-€736.46
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KUSHLAN PRODUCTS 1000DD Betoniera pe piedestal, 10 picioare cubi, 120 V, 1 CP
€3,769.73 /unitate