KUSHLAN PRODUCTS 350MP Betoniere pe piedestal, 3.5 picioare cubi, 115 V, 3/4 CP | AF7NNC 22DA24

KUSHLAN PRODUCTS Mixer de ciment pe piedestal de 350 MP, 3.5 picioare cubi, 115 V, 3/4 CP

În stoc
Element: AF7NNC Model: 350MPCrucea Ref: 22DA24

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,575.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMixer de piedestal
Tip axRigid
Drum dia.22 "
Material tamburpolietilenă
Inrameaza-leTuburi din oțel cu ecartament greu
MânereTelescop
HP3/4
Sistem de blocarePin
MotorUnitate directă de 115V
Greutate Netă100 lb.
Inălțime totală62 "
Lungime totală57 "
Lățimea totală29 "
Mărimea3-1 / 2 cu. ft.
Diametrul roților14 "
Lățimea roții3"
RoţiCauciuc plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 70.31
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8474310000

Detalii produs:

    • Betoniera portabila pe pieton alimentata cu motor electric, conceputa pentru amestecarea si transportul betonului
    • Motorul electric cu cuplu mare, fără perii, oferă zgomot redus și interferențe electromagnetice, oferind 28 de rotații a tamburului pe minut
    • Tambur ușor din polietilenă cu o suprafață netedă pentru o curățare și întreținere mai ușoare
    • Cadru cu tuburi de oțel de grosime mare pentru rezistență și roți din spumă poliuretanică pentru portabilitate
    • Mânerele reglabile și detașabile pentru a descărca sarcina în orice poziție și pentru o depozitare mai ușoară

Întrebări frecvente:

Î. Este ușor de depozitat amestecătorul de ciment Kushlan Products 350MP cu soclu?

A. Acest articol ofera defalcare usoara pentru transport sau depozitare, suportul poate fi separat in 4 componente fara a folosi unelte.

Î. Betonierul cu soclu Kushlan Products 350MP respectă standardele de siguranță?

A. Acest amestecător de ciment cu soclu este construit în conformitate cu standardele CE, UL și CSA.

Î. Unitatea oferă roți?

A. Acest mixer cu roabă este susținut de anvelope din poliuretan fără plată pentru a permite o manevrabilitate ușoară.

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăDrum dia.Inrameaza-leLungime totalăLățimea totalăMărimeaDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț
KUSHLAN PRODUCTS 1000DD Betoniera pe soclu, 10 picioare cubi, 120 V, 1 CP | AB9HFR 2DCL7 1000DD68 "36 "Tuburi din oțel56 "42 "10 Cu. Ft.15 "3.5 "€3,769.73
KUSHLAN PRODUCTS Mixer pe piedestal KPRO350MP, 3 1/2 cu. ft. Dimensiune, 1/2 CP, polietilenă | CJ2ZNL 348NT7 KPRO350MP-22 "Tuburi din oțel cu ecartament greu--3.5 cu. Ft.10 "-€736.46
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KUSHLAN PRODUCTS Mixer de ciment pe piedestal de 350 MP, 3.5 picioare cubi, 115 V, 3/4 CP
€1,575.08 /unitate