CARACĂ PELICAN SINGUR CAPAC Husă de protecție 72-1/4 L 15 W | AA3ZAN 12A003

PELICAN CAZĂ SINGUR CAPAC Carcasă de protecție 72-1/4" L 15" W

Element: AA3ZAN Model: CARCASĂ CU UN singur capacCrucea Ref: 12A003
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,670.95 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
Adâncimea de jos10.5 "
CuloriNegru
În interiorul adâncimii14.5 "
Lungime interioară69.5 "
Lățimea interioară12 "
ZăvorOţel
Adâncimea capacului3-39/64 "
Materialpolietilenă
Adâncimea totală16.25 "
Lungime totală72.25 "
Lățimea totală15 "
Volum6.79 cu. ft.
Capacitate volum6.79 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.9
Înălțimea navei (cm)184.15
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS4202122085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialAdâncimea de josÎn interiorul adâncimiiMfr. SerieAdâncimea totalăLungime totalăLățimea totalăVolumPreț
PELICAN BLACKBOX-3U Husă de protecție 38-1/2 inch Lungime 24-1/2 inch Lățime | AA3YZW 11Z986 BLACKBOX-3Upolietilenă---11.5 "38.5 "24.5 "-€2,709.25
PELICAN BLACKBOX-4U Carcasă de protecție 38-1/2 inch Lungime 24-1/2 inch Lățime | AA3YZX 11Z987 BLACKBOX-4Upolietilenă---13 "38.5 "24.5 "-€2,833.71
PELICAN BLACKBOX-5U Husă de protecție 38-1/2 inch Lungime 24-1/2 inch Lățime | AA3YZY 11Z988 BLACKBOX-5Upolietilenă---15 "38.5 "24.5 "-€2,928.51
PELICAN BLACKBOX-7U Husă de protecție 38-1/2 inch Lungime 24-1/2 inch Lățime | AA3YZZ 11Z989 BLACKBOX-7Upolietilenă---18.5 "38.5 "24.5 "-€2,974.99
PELICAN BLACKBOX-9U Husă de protecție 38-1/2 inch Lungime 24-1/2 inch Lățime | AA3ZAA 11Z990 BLACKBOX-9Upolietilenă---22 "38.5 "24.5 "-€3,337.99
PELICAN BLACKBOX-11U Carcasă de protecție 38-1/2 inch Lungime 24-1/2 inch Lățime | AA3ZAB 11Z991 BLACKBOX-11Upolietilenă---25.5 "38.5 "24.5 "-€3,332.23
PELICAN BLACKBOX-14U Carcasă de protecție 38-1/2 inch Lungime 24-1/2 inch Lățime | AA3ZAC 11Z992 BLACKBOX-14Upolietilenă---30.5 "38.5 "24.5 "-€4,049.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PELICAN CAZĂ SINGUR CAPAC Carcasă de protecție 72-1/4" L 15" W
€2,670.95 /unitate