CHICAGO PNEUMATIC Slefuitor orbital aleatoriu cu aer cu tampon PSA de 6 inchi


Filtru
Admisie: 1/4 "NPT , CFM mediu la 15 secunde Timp de rulare: 4 , CFM @ încărcare completă: 16 , Tip evacuare: Spate , Viteză liberă: 12,000 rpm , Material mâner: Compozit , Material carcasă: Compozit , HP: 0.20 , Min. Dimensiunea furtunului: 3 / 8 " , Dimensiunea tamponului: 6" , Presiune necesară: 90 psi , Regulator: Pârghie , Viteza variabila: Da
StilModelDiametrul orbitei.Lungime totalăPreț (ex. TVA)
A
CP7255SV
3 / 16 "9 7 / 64 "€516.44
B
CP7255CV
3 / 16 "8 45 / 64 "€496.11
C
CP7255H
3 / 16 "11 "€585.45
D
CP7255
3 / 16 "11 "€419.50
E
CP7225
3 / 32 "7 5 / 16 "€397.86

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?