Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PNEUMATIC CP7255SV Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.20 CP 6 inch | AA3YVC 11Z511

CHICAGO PNEUMATIC CP7255SV Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.20 CP 6 inchi

În stoc
Articol: AA3YVC Model: CP7255SVCrucea Ref: 11Z511
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
€543.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlefuitor orbital aleatoriu cu aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4
CFM @ încărcare completă16
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită12,000 rpm
Manipulați materialulCompozit
Material carcasăCompozit
HP0.20
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Diametrul orbitei.3 / 16 "
Lungime totală9 7 / 64 "
Tipul feței tamponuluiPSA
Dimensiunea tamponului6"
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului5/16 "-24
regulatorPârghie
Vacuum / Non-VacuumVid
Viteza variabilaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.476
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)33.78
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS8467111040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDiametrul orbitei.Lungime totalăPreț
CHICAGO PNEUMATIC CP7225 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.20 CP 6 inch | AA2VGJ 11C920 CP72253 / 32 "7 5 / 16 "€438.01
CHICAGO PNEUMATIC CP7255 Slefuitor orbital cu aer 0.20 CP 6 inch | AA2VGL 11C922 CP72553 / 16 "11 "€460.21
CHICAGO PNEUMATIC CP7255CV Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.20 CP 6 inchi | AA2VGM 11C923 CP7255CV3 / 16 "8 45 / 64 "€518.19
CHICAGO PNEUMATIC CP7255H Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.20 CP 6 inchi | AA2VGP 11C925 CP7255H3 / 16 "11 "€622.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7255SV Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.20 CP 6 inchi
€543.77 /unitate