Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CMI 972-6-6-2NS T de ramificație masculin de comprimare alamă | AH3PZZ 32WH23

CMI 972-6-6-2NS Tee de ramificație masculină alamă de compresie

În stoc
Articol: AH3PZZ Model: 972-6-6-2NSCrucea Ref: 32WH23
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
€34.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTee de ramură masculină
ConexiuneCompresie x țeavă x compresie
MaterialAlamă
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Presiune150
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiune de filet1 / 8-27
Dimensiunea tubului3 / 8 "
TipComprimare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiune de filetDimensiunea tubuluiPreț
CMI 972-4-4NS T de comprimare alamă ramificată masculină 1/4 inch | AH3PZX 32WH21 972-4-4NS1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "€35.42
CMI 972-4NS Masculin Branch Tee Compresie 150psi | AH3PZY 32WH22 972-4NS1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "€43.40
CMI 972-6-6-6NS Țeavă de compresie 3/8 inch cu ramificație tată | AH3QAA 32WH24 972-6-6-6NS3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€34.19
CMI 972-6NS T de ramificație tată de compresie Tub de 3/8 inch | AH3QAB 32WH25 972-6NS1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "€35.38
CMI 972-8-4 T de ramificație tată de comprimare din alamă țeavă 1/4 | AH3QAC 32WH26 972-8-41 / 4 "1 / 4-181 / 2 "€49.09
CMI 972-8 Țevă de comprimare din alamă ramificată tată 3/8 | AH3QAD 32WH27 972-83 / 8 "3 / 8-181 / 2 "€52.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CMI 972-6-6-2NS Tee de ramificație masculină alamă de compresie
€34.69 /unitate