PROTO Adaptoare de cuplu de acţionare


Filtru
StilModelDimensiunea unitățiiLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
J5114
3 / 8 "2.75 "€33.91
A
J5116
3 / 8 "2.75 "€34.32
A
J5118
3 / 8 "2 13 / 16 "€38.15
A
J5120
3 / 8 "2.875 "€39.19
B
J5122
3 / 8 "2 15 / 16 "€40.05
A
J5124
3 / 8 "2 15 / 16 "€40.93
A
J5112
3 / 8 "2 11 / 16 "€35.02
A
J5128
7 / 8 "2"€46.69

Adaptoare de cuplu de acţionare

Adaptoarele de cuplu Proto Drive sunt proiectate cu precizie, cu o dimensiune de la centru la centru de 2 inchi pentru calibrari ușoare ale cuplului. Aceste adaptoare au o construcție din oțel aliat tratat termic pentru a oferi rezistență și durabilitate maxime și grosimea peretelui de capăt al cutiei pentru a permite spațiu suficient pentru a ajunge la elementele de fixare. Sunt echipate cu capete cu 12 puncte pentru indexare fină și viteză și acces îmbunătățite. Raptor Supplies oferă o gamă largă de adaptoare de cuplu de antrenare Proto pentru a se potrivi elemente de fixare în 4, 6 și 12 puncte.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?