Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor de cuplu PROTO J5128 7/8 x 2 in | AB3AEE 1Q819

PROTO J5128 Adaptor de cuplu 7/8 x 2 in

În stoc
Element: AB3AEE Model: J5128Crucea Ref: 1Q819
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
€46.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor de cuplu
Dimensiunea unității7 / 8 "
Lungime totală2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiLungime totalăPreț
Adaptor de cuplu PROTO J5112 3/8 in | AB3ADX 1Q811 J51123 / 8 "2 11 / 16 "€35.02
Adaptor de cuplu PROTO J5114 7/16 in | AB3ADY 1Q812 J51143 / 8 "2.75 "€33.90
Adaptor de cuplu PROTO J5116 1/2 in | AB3ADZ 1Q813 J51163 / 8 "2.75 "€34.32
Adaptor de cuplu PROTO J5118 9/16 in | AB3AEA 1Q814 J51183 / 8 "2 13 / 16 "€38.15
Adaptor de cuplu PROTO J5120 5/8 in | AB3AEB 1Q815 J51203 / 8 "2.875 "€39.19
Adaptor de cuplu PROTO J5122 11/16 in | AB3AEC 1Q816 J51223 / 8 "2 15 / 16 "€40.05
Adaptor de cuplu PROTO J5124 3/4 in | AB3AED 1Q817 J51243 / 8 "2 15 / 16 "€40.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J5128 Adaptor de cuplu 7/8 x 2 in
€46.69 /unitate