Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61604C04 Socket Head Cap Screw, 1/4 Inch Length, #4-40 Thread Size, 316H5 Grade | CG6LWR 484Y92

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61604C04 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime de 1/4 inch, dimensiune filet #4-40, grad 316H5

În stoc
Articol: CG6LWR Model: ZSS61604C04Crucea Ref: 484Y92
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
€20.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului# 4-40
Dimensiunea unității3 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Calitate316H5
Cap Dia.0.1875 "
Inaltimea capului0.1094 "
Tip capCilindric
Mărimea găuriiNu este ventilat
Lungime1 / 4 "
Min. Rezistență la tracțiune130,000 psi
Min. Lungimea firului1 / 4 în
Rockwell HardnessC25
Element de autoblocareNu
StandardASME B18.3
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Filet Dia.#4
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0004
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61604C04 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime de 1/4 inch, dimensiune filet #4-40, grad 316H5
€20.98 /unitate