PELICAN

Filtru

Iluminat

Manipularea materialului

Siguranţă

Pneumatică

Sanitar

Scule de mână

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Iluminat Filtru

LanterneVezi tot

  • Accesorii pentru lanterne

    Cabluri de descărcare statică concepute pentru descărcarea sarcinii statice acumulate la sol în timpul fabricării dispozitivelor electrice sau semiconductoare. Dispune de un fir de oțel galvanizat izolat pentru o conductivitate maximă. Variante disponibile în configurații cu lungimea de 50, 100 și 200 de picioare

  • Încărcătoare pentru lanterne

    Folosit pentru ridicarea sau coborârea materialelor de încărcare de până la 2200 lb la înălțimi de până la 10 ft. Dispune de un design robust și simplu, care este ușor de operat și întreținut și frâne cu disc auto-reglabile aplicate automat la întreruperea alimentării cu aer. Oferiți controlul vitezei variabile cu un ciclu de funcționare nelimitat

  • Lanterne portabile

    Freze de șuruburi neconductoare utilizate pentru tăierea lacătelor, șuruburilor, plaselor de sârmă și lanțurilor. Dispune de lame scurte și mânere lungi cu balamale compuse pentru forță maximă de prindere și tăiere. Mânerele din fibră de sticlă oferă proprietăți dielectrice remarcabile și asigură un plus de siguranță în condiții umede  

  • Faruri și lumini pentru mâini libere

    Faruri reîncărcabile și lumini hands-free cu o lampă LED care funcționează cu baterii alcaline/litiu reîncărcabile pentru a genera fascicule de lumină de până la 98 de metri. Disponibil în ABS, Xylex și materiale pentru caroserie din plastic

  • Penlights

    Lanterne de calitate industrială concepute pentru a oferi un timp maxim de ardere a bateriei de 32 de ore, chiar și la setări ridicate. Prezintă un corp din rășină din policarbonat Xenoy / plastic care permite operațiuni electrice sigure

  • Pachete de baterii cu lanternă reîncărcabilă

    Include baterii litiu-ion/nichel metal hidrură capabile să ofere o putere maximă de ieșire de 3500 mAh

  • Lanterne reîncărcabile

    Lanterne industriale/tactice constând dintr-o lampă LED/xenon (durată maximă de viață 100000 h) pentru a genera o putere de fascicul de la 35 la 180 lm. Oferit în variante de focalizare fixă ​​și reglabilă

  • Lanterne de specialitate

    Lanterne clasificate NEMA, cu două LED-uri albe care se rotesc atunci când capul este răsturnat și o clemă încorporată care se fixează pe suprafețe cu grosimea de până la 1/2 inch. Oferiți o durată de funcționare de 34 de ore la setări ridicate

  • proiectoarelor

Iluminat la locul de muncăVezi tot

  • Luminile temporare ale locului de muncă

    Lumini LED pentru zonă îndepărtată cu clasificare IP54, capabile să funcționeze atât în ​​cicluri AC cât și DC, cu un consum maxim de energie de 212 W și o durată de viață de 50000 de ore. De asemenea, sunt disponibile modele cu sistem de avertizare a bateriei descărcate și un comutator de activare din cauciuc

Despre PELICAN

De mai bine de 40 de ani, Pelican produce o mare varietate de produse pentru aplicații militare, de siguranță la incendiu și industriale. Catalogul Pelican Products include sisteme portabile de iluminat, soluții de ambalare pentru controlul temperaturii și carcase de protecție. Linia sa de produse de ambalare include huse de protecție, perne pentru paleți, accesorii pentru depozitarea sculelor, cuferă de depozitare, cutii de șantier, cutii de scule și cufere. Carcasele Pelican oferă o etanșare etanșă la aer și la apă și sunt disponibile în diferite culori, dimensiuni și capacități de încărcare. Compania oferă, de asemenea, o mare varietate de sisteme de iluminat, cum ar fi lanterne Pelican, lumini de șantier, felinare, lumini stilou, faruri și lumini handsfree. Acestea sunt disponibile în diferite culori și materiale ale caroseriei.

Produse exclusive pentru marcă