DAYTON Lumină pilot completă


Filtru
Tip lampă: LED-uri , Tip lentilă: Fresnel , Lămpi de schimb: - , Forma: Rundă
StilModelMărimeaMaterial de bazăMaterial corpTerminal de conectareVoltajCuloriTipul modulului de lampăTensiunea lămpiiPreț (ex. TVA)
A
30G208
22mmPlasticPlasticClemă cu șurub24 VAC / DCAlbTensiune completă-€101.00
B
30G217
22mmPlasticPlasticClemă cu șurub120 VACVerdeTensiune completă-€50.50
C
30G209
22mmPlasticPlasticClemă cu șurub24 VAC / DCVerdeTensiune completă-€63.21
D
30G222
22mmMetalCromatClemă cu șurub120 VACRoșuTensiune completă-€24.82
E
30G221
22mmMetalCromatClemă cu șurub120 VACVerdeTensiune completă-€50.50
F
30G219
22mmPlasticPlasticClemă cu șurub120 VACGalbenTensiune completă-€37.65
A
30G218
22mmPlasticPlasticClemă cu șurub120 VACRoșuTensiune completă-€50.50
A
30G216
22mmPlasticPlasticClemă cu șurub120 VACAlbTensiune completă-€65.54
G
30G214
22mmMetalCromatClemă cu șurub24 VAC / DCRoșuTensiune completă-€50.50
E
30G213
22mmMetalCromatClemă cu șurub24 VAC / DCVerdeTensiune completă-€50.50
F
30G211
22mmPlasticPlasticClemă cu șurub24 VAC / DCGalbenTensiune completă-€63.21
H
30G210
22mmPlasticPlasticClemă cu șurub24 VAC / DCRoșuTensiune completă-€63.21
I
30G398
30mmMetalZincare turnată sub formă de zincPlaca de presiune120 VACRoșuTensiune completă120 VAC€247.14
J
30G403
30mmPlasticPlasticPlaca de presiune120 VACRoșuTensiune completă120 VAC€247.14
K
30G402
30mmMetalZincare turnată sub formă de zincPlaca de presiune120 VACChihlimbarTensiune completă120 VAC€247.14
L
30G401
30mmMetalZincare turnată sub formă de zincPlaca de presiune120 VACAlbastruTensiune completă120 VAC€255.02
M
30G399
30mmMetalZincare turnată sub formă de zincPlaca de presiune120 VACVerdeTensiune completă120 VAC€247.14
N
30G382
30mmMetalZincare turnată sub formă de zincPlaca de presiune24 VAC / DCRoșuTensiune completă24 VAC / DC€247.14
O
30G397
30mmPlasticPlasticPlaca de presiune120 VACVerdeTransformator6 VAC / DC€155.19
P
30G396
30mmPlasticPlasticPlaca de presiune120 VACRoșuTransformator6 VAC / DC€136.83
Q
30G387
30mmPlasticPlasticPlaca de presiune24 VAC / DCVerdeTensiune completă24 VAC / DC€247.14
I
30G385
30mmMetalZincare turnată sub formă de zincPlaca de presiune24 VAC / DCChihlimbarTensiune completă24 VAC / DC€247.14
R
30G384
30mmMetalZincare turnată sub formă de zincPlaca de presiune24 VAC / DCAlbastruTensiune completă24 VAC / DC€255.02
M
30G383
30mmMetalZincare turnată sub formă de zincPlaca de presiune24 VAC / DCVerdeTensiune completă24 VAC / DC€247.14
Q
30G404
30mmPlasticPlasticPlaca de presiune120 VACVerdeTensiune completă120 VAC€247.14

Lumină pilot completă

Luminile pilot Dayton sunt proiectate pentru a semnala starea procesului mașinii pentru a proteja utilizatorul de pericole potențiale. Aceste unități sunt dotate cu plastic/cromat/cromat zinc turnat sub presiune/corp de policaprolactamă pentru durabilitate și rezistență suplimentară pentru a face față mediului dificil. Acestea sunt integrate cu lentile simple și indicatoare LED care sunt codificate în culori pentru semnalizarea diferitelor funcții de operare (Roșu: Urgență, Galben: Stare anormală, Verde: Stare normală, Albastru: Acțiune obligatorie, Chihlimbar: Funcționare în așteptare și Alb: Alte condiții (nespecificate) Alegeți dintr-o gamă largă de aceste lumini pilot, disponibile în dimensiuni de 22 și 30 mm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?