Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 30G403 Lumină pilot LED 120vac/dc 30mm Plastic Roșu | AC4NVL

DAYTON 30G403 Lumina Pilot Led 120vac/dc 30mm Plastic Roșu

În stoc
Element: AC4NVL Model: 30G403
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
€247.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină pilot completă
Material de bazăPlastic
Material corpPlastic
CuloriRoșu
Tipul modulului de lampăTensiune completă
Tip lămpiLED-uri
Tensiunea lămpii120 VAC
Material LensPlastic
Tip obiectivFresnel
NEMA Rating-ul4, 4X, 13
Lămpi de înlocuire-
ModelaRundă
Mărimea30mm
Terminal de conectarePlaca de presiune
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8531800050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaMaterial de bazăMaterial corpTerminal de conectareVoltajCuloriTipul modulului de lampăTensiunea lămpiiPreț
DAYTON 30G208 Lumină pilot LED 22mm 24vac/dc Plastic alb | AC4NLD 30G20822mmPlasticPlasticClemă cu șurub24 VAC / DCAlbTensiune completă-€101.01
DAYTON 30G209 Lumină pilot LED 22mm 24vac/dc Verde Plastic | AC4NLE 30G20922mmPlasticPlasticClemă cu șurub24 VAC / DCVerdeTensiune completă-€63.21
DAYTON 30G210 Lumină pilot LED 22mm 24vac/dc Roșu Plastic | AC4NLF 30G21022mmPlasticPlasticClemă cu șurub24 VAC / DCRoșuTensiune completă-€63.21
DAYTON 30G211 Lumină pilot LED 22mm 24vac/dc Galben Plastic | AC4NLG 30G21122mmPlasticPlasticClemă cu șurub24 VAC / DCGalbenTensiune completă-€63.21
DAYTON 30G213 Lumină pilot LED 22mm 24vac/dc Verde Cr | AC4NLJ 30G21322mmMetalCromatClemă cu șurub24 VAC / DCVerdeTensiune completă-€50.51
DAYTON 30G214 Lumină pilot Led 22mm 24vac/dc Roșu Cr | AC4NLK 30G21422mmMetalCromatClemă cu șurub24 VAC / DCRoșuTensiune completă-€50.51
DAYTON 30G216 Lumină pilot 22mm LED alb | AC4NLM 30G21622mmPlasticPlasticClemă cu șurub120 VACAlbTensiune completă-€65.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 30G403 Lumina Pilot Led 120vac/dc 30mm Plastic Roșu
€247.14 /unitate