Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 30G210 Lumină pilot LED 22mm 24vac/dc Roșu Plastic | AC4NLF

DAYTON 30G210 Lumina Pilot Led 22mm 24vac/dc Plastic Roșu

În stoc
Articol: AC4NLF Model: 30G210
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
€63.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină pilot completă
Material de bazăPlastic
Material corpPlastic
CuloriRoșu
Tipul modulului de lampăTensiune completă
Tip lămpiLED-uri
Material LensPolicarbonat
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
ModelaRundă
Mărimea22mm
Terminal de conectareClemă cu șurub
Voltaj24 VAC / DC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8531800050
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaMaterial de bazăMaterial corpTerminal de conectareVoltajCuloriTipul modulului de lampăTensiunea lămpiiPreț
DAYTON 30G208 Lumină pilot LED 22mm 24vac/dc Plastic alb | AC4NLD 30G20822mmPlasticPlasticClemă cu șurub24 VAC / DCAlbTensiune completă-€101.01
DAYTON 30G209 Lumină pilot LED 22mm 24vac/dc Verde Plastic | AC4NLE 30G20922mmPlasticPlasticClemă cu șurub24 VAC / DCVerdeTensiune completă-€63.21
DAYTON 30G211 Lumină pilot LED 22mm 24vac/dc Galben Plastic | AC4NLG 30G21122mmPlasticPlasticClemă cu șurub24 VAC / DCGalbenTensiune completă-€63.21
DAYTON 30G213 Lumină pilot LED 22mm 24vac/dc Verde Cr | AC4NLJ 30G21322mmMetalCromatClemă cu șurub24 VAC / DCVerdeTensiune completă-€50.51
DAYTON 30G214 Lumină pilot Led 22mm 24vac/dc Roșu Cr | AC4NLK 30G21422mmMetalCromatClemă cu șurub24 VAC / DCRoșuTensiune completă-€50.51
DAYTON 30G216 Lumină pilot 22mm LED alb | AC4NLM 30G21622mmPlasticPlasticClemă cu șurub120 VACAlbTensiune completă-€65.55
DAYTON 30G217 Lumină pilot 22mm LED verde | AC4NLN 30G21722mmPlasticPlasticClemă cu șurub120 VACVerdeTensiune completă-€50.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 30G210 Lumina Pilot Led 22mm 24vac/dc Plastic Roșu
€63.21 /unitate