WATTS Regulator de presiune din oțel inoxidabil, seria SS-263AP


Filtru
Material corp: Oţel inoxidabil , Înălțime: 4.75 " , Dimensiune admisie: 1 / 2 " , Lungime: 2.125 " , Max. Presiune: 300 psi , Max. Temp.: 140 grade F , Dimensiune priză: 1 / 2 "
StilModelGama de reglare a presiuniiPreț (ex. TVA)
A
1/2 SS263AP-M1-AB 3-50 PSI
3 la 50 psi€1,523.27
A
1/2 SS263AP-M1-A-C 10-125PSI
10 la 125 psi€1,090.66

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?