Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 1/2 SS263AP-M1-AC 10-125PSI Regulator de presiune 1/2 inch 10 la 125 Psi | AB2AJM 1KDL1

WATTS Regulator de presiune 1/2 SS263AP-M1-AC 10-125PSI 1/2 inch 10 la 125 Psi

În stoc
Element: AB2AJM Model: 1/2 SS263AP-M1-AC 10-125PSICrucea Ref: 1KDL1

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€1,090.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de presiune
Material corpOţel inoxidabil
Înălţime4.75 "
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Lungime2.125 "
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Gama de reglare a presiunii10 la 125 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.981
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama de reglare a presiuniiPreț
WATTS 1/2 SS263AP-M1-AB Regulator de presiune 3-50 PSI 1/2 inch 3 până la 50 PSI | AB2AJL 1KCL9 1/2 SS263AP-M1-AB 3-50 PSI3 la 50 psi€1,523.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Regulator de presiune 1/2 SS263AP-M1-AC 10-125PSI 1/2 inch 10 la 125 Psi
€1,090.66 /unitate