Adăpost de andocare retractabil VESTIL D-520-24, dimensiune 24 inch | AC2AMT 2HER3

VESTIL D-520-24 Adăpost de andocare retractabil, dimensiune de 24 inch

Element: AC2AMT Model: D-520-24Crucea Ref: 2HER3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,188.59 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdăpost retractabil pentru docuri
Tipul atașamentuluiȘurub pe
CuloriNegru
Materialul perdeleiVinilin
Adâncime24 "
Înălțimea ușii120 "
Lățimea ușii120 "
Se potrivește cu lățimea ușii10 ft.
Greutatea clapetei40 uncie
Materiale cadruLemn Wolmanizat, Aluminiu
Cortina de cap36 "
AntetPliu de armură
Lungimea clapetei antetului36 "
Înălţime132 "
IncludeInclude benzi de ghidare standard de 24 inchi. Înălțime, hardware de montare
MaterialVinilin
Max. Comprimare10 "
Max. Proiecție24 "
Inălțime totală126 "
Lățimea totală132 "
Proiectare24 "
RetractabilDa
Material sigiliuNylon acoperit cu vinil
Material de adăpostVinilin
Înălțimea etanșării laterale132 "
Lățimea etanșării laterale la perete36 "
Înălțime standard de ghidaj24 "
Înălțimea etanșării superioare90 "
Lățimea etanșării superioare132 "
Lăţime132 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 196.65
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)365.76
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS3925200091
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL D-520-24 Adăpost de andocare retractabil, dimensiune de 24 inch
€3,188.59 /unitate