RED DEVIL Agitator electric de vopsea cu un singur braț


Agitatoarele electrice de vopsea cu un singur braț Red Devil sunt ideale pentru agitarea și amestecarea temeinică a cutiilor de vopsea. Aceștia funcționează ținând un recipient pe loc și scuturându-l rapid pentru a amesteca conținutul.

Filtru
Adâncime: 29.625 " , Înălțime: 31.5 " , Stil: Electric cu un singur braț , Voltaj: 110 , latime: 27.88 "
StilModelTimerPreț (ex. TVA)
A
14100H
1 oră Manual€8,180.03
B
141000
15 minute. Manual€8,080.30

DESCRIERE

  • Sunt disponibile în cronometru manual de 15 minute și 1 oră pentru setarea duratei de amestecare.
  • Aceste scuturatoare electrice de vopsea Red Devil cu un singur braț au cleme reglabile pentru ajustarea dimensiunii clemei pentru cutia dorită.
  • Au un design cu un singur braț pentru o utilizare ușoară și convenabilă.
  • Aceste scuturatoare electrice pentru cutii de vopsea sunt echipate cu un agitator cu mișcare bi-axială de mare viteză pentru a asigura un amestec complet.
  • Sunt integrate cu un întrerupător de limită pentru oprirea agitatorului la deschiderea accidentală a carcasei de siguranță.

Întrebări Frecvente

Ce dimensiuni de conserve și recipiente pot fi folosite cu aceste scuturi de vopsea?

Designul cu un singur braț al agitatorului de vopsea permite o ajustare ușoară și convenabilă, făcând posibilă găzduirea cutiilor și recipientelor de 3.5 până la 11 inci pentru o amestecare eficientă a vopselei.

Care este tensiunea de funcționare a acestor scuturi de vopsea?

110V.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?