BURNDY Cleme de împământare pentru conducte de apă


Filtru
Tip: Comercial
StilModelLăţimeMaterial corpDimensiunea conductoruluiLungimeMax. Dimensiunea conductoruluiMin. Dimensiunea conductoruluiMountRod Dia.Pkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
C6
1.6 "Bronz solid turnat2 AWG la 10 AWG2.34 "2AWG10AWGȚeavă de 1/2 "până la 1"Țeavă de 1/2 "până la 1"1€14.71
B
C5
1.56 "Bronz solid turnat2 AWG la 10 AWG2.25 "2AWG10AWGȚeavă de 1/2 "până la 1"Țeavă de 1/2 "până la 1"5€41.26
C
C11K16D
1.64 "Bronz solid turnat2 AWG la 10 AWG2.28 "2AWG10AWGȚeavă de 1/2 "până la 1", tijă de 3/8 "până la 1", armătură # 4 până la # 83/8 "la 1" tijă, 1/2 "la 1" țeavă1€16.98
D
C11CSH1
1.75 "Bronz solid turnat6AWG8.5 "6AWG-Țeavă de 1/2 "până la 1"Țeavă de 1/2 "până la 1"1€28.59
E
C11CSH2
1.75 "Bronz solid turnat4/0 AWG8.5 "4/0 AWG-Țeavă de 1/2 "până la 1"Țeavă de 1/2 "până la 1"1€59.87
B
C11B
1.81 "Bronz solid turnat2 AWG la 10 AWG2.25 "2AWG10AWGȚeavă de 1/2 "până la 1"Țeavă de 1/2 "până la 1"5€61.56
B
C11N
1.81 "Bronz solid turnat2 AWG la 10 AWG2.25 "2AWG10AWGȚeavă de 1/2 "până la 1"Țeavă de 1/2 "până la 1"5€48.80
B
C11D
1.81 "Bronz solid turnat2 AWG la 10 AWG2.25 "2AWG10AWGȚeavă 1/2 "până la 1", armătură # 4 până la # 8Țeavă de 1/2 "până la 1"5€83.14
F
C61
2.07 "Bronz solid turnat6 AWG la 8 AWG2.34 "6AWG8AWGȚeavă de 1/2 "până la 1"Țeavă de 1/2 "până la 1"1€17.96
G
C11LH1
2.25 "Bronz solid turnat6 AWG la 10 AWG3.23 "6AWG10AWGȚeavă de 1/2 "până la 1"Țeavă de 1/2 "până la 1"1€41.39
H
C22
2.38 "Bronz solid turnat2 AWG la 10 AWG3.63 "2AWG10AWG1-1 / 4 "la 2" țeavă1-1 / 4 "la 2" țeavă1€31.05
I
C22D
2.38 "Bronz solid turnat2 AWG la 10 AWG3.63 "2AWG10AWG1-1 / 4 "la 2" țeavă1-1 / 4 "la 2" țeavă1€60.35
J
C11LH2
2.56 "Bronz solid turnat2/0 AWG la 10 AWG2.86 "2/0 AWG10AWGȚeavă de 1/2 "până la 1"Țeavă de 1/2 "până la 1"1€59.63
K
C11HD4 / 0DB
2.65 "Bronz solid turnat4/0 AWG la 8 AWG2.89 "4/0 AWG8AWGȚeavă de 1/2 "până la 1", tijă de 3/8 "până la 1", armătură # 4 până la # 83/8 "la 1" tijă, 1/2 "la 1" țeavă1€63.87
L
C11LH3
2.69 "Bronz solid turnat3/0 AWG la 10 AWG2.86 "3/0 AWG10AWGȚeavă de 1/2 "până la 1"1 "Pipe1€81.74
M
C22HD4 / 0DB
2.89 "Bronz solid turnat4/0 AWG la 8 AWG3.6 "4/0 AWG8AWG1-1 / 4 "la 2" țeavă1-1 / 4 "la 2" țeavă1€103.24
N
GG161
3"Aliaj de cupru1.5 "până la 1.25"3.5 "1.5 "1.25 "-1-3 / 8 "la 1-1 / 2" tijă, țeavă de 1-1 / 4 "1€318.05
N
GG171
3.25 "Aliaj de cupru1.88 "până la 1.5"3.5 "1.88 "1.5 "-1-5 / 8 "la 1-7 / 8" tijă, țeavă de 1-1 / 2 "1€364.06
N
GG181
3.69 "Aliaj de cupru2.38 "până la 2"4.25 "2.38 "2"-2 "până la 2-3 / 8" tijă, 2 "țeavă1€388.14
O
GC22A
4.6 "Aluminiu250 kcmil la 6 AWG6.31 "250 kcmil6AWG-2-1 / 2 "la 4" țeavă1€126.49
B
C4
4.13 "Bronz solid turnat2 AWG la 10 AWG6.25 "2AWG10AWG2-1 / 2 "la 4" țeavăȚeavă de 1/2 "până la 4"1€90.35
B
C8
4.29 "Bronz solid turnat2 AWG la 10 AWG8.34 "2AWG10AWG4-1 / 2 "la 6" țeavă4-1 / 2 "la 6" țeavă1€128.51

Cleme de împământare pentru conducte de apă

Clemele de împământare pentru țevi de apă arzătoare / clemele pentru țevi de apă oferă conexiune mecanică de împământare pentru bare, curele, cabluri, tije sau tuburi. Acestea au o construcție din aluminiu / aliaj de cupru / bronz turnat solid pentru o ductilitate ridicată, rezistență la UV și o conductivitate electrică și termică excelentă. Aceste cleme sunt integrate cu șuruburi în U, piulițe și șaibe de blocare Durium și sunt potrivite cu împletituri pentru tije de împământare și mânere de comutatoare și sunt disponibile în lungimi cuprinse între 2.25 și 8.5 inci.
Raptor Supplies De asemenea, oferă cleme de împământare a jgheabului de cabluri cu un gât nervurat pentru a preveni rotirea în timpul instalării.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?