CONDOR Veste de înaltă vizibilitate Clasa 2 Lime


Filtru
Grupă de vârstă: Adult , Clasa ANSI: 2 , Evaluare ATPV: Neevaluate , Tip de închidere: Fermoar , Culoare: tei , Sex: Unisex , Material: Poliester , Număr de buzunare: 0 , Buzunare: 2 în exterior cu suporturi pentru pixuri, 2 în interiorul mare și 1 în interiorul telefonului mobil , Culoare dungi: Argintiu / portocaliu
StilModelSe potrivește cu dimensiunea pieptuluiLungimeMărimeaPreț (ex. TVA)
A
1YAL8
49 "22 "M€9.94
A
1YAN7
56 "25.187 "3XL€9.94

Veste de înaltă vizibilitate Clasa 2 Lime

Vestele Condor de înaltă vizibilitate Clasa 2 de var sunt potrivite pentru prevenirea potențialelor accidente și pentru asigurarea bunăstării lucrătorilor, făcându-le ușor identificabile, salvând în cele din urmă vieți. Aceste veste sunt folosite în șantiere, lucrări de drumuri, depozite și setări de control al traficului. Sunt echipate cu respectarea standardelor de siguranță, respectând cerințele ANSI-ISEA 107-2010, garantând cel mai înalt nivel de siguranță și vizibilitate pentru lucrătorii din medii solicitante.

DESCRIERE

  • Au o construcție din poliester, asigurând durabilitate și rezistență la umiditate.
  • Aceste veste au un model distinctiv de dungi chevron pe spate, oferind o vizibilitate sporită din toate unghiurile.
  • Acestea au un mecanism de închidere cu fermoar, care permite îmbrăcarea și îndepărtarea rapidă și sigură.
  • Aceste veste oferă vizibilitate de 360 ​​de grade, asigurându-se că lucrătorii sunt vizibili în toate direcțiile.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?