Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY C11CSH1 Clemă de împământare țeavă 8.5In | AB6QYM 22C038

BURNDY C11CSH1 Clemă de împământare pentru țeavă 8.5 inchi

În stoc
Articol: AB6QYM Model: C11CSH1Crucea Ref: 22C038
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
€28.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de împământare pentru țeavă
Material corpBronz solid turnat
Dimensiunea conductorului6AWG
Lungime8.5 "
Max. Dimensiunea conductorului6AWG
MountȚeavă de 1/2 "până la 1"
Rod Dia.Țeavă de 1/2 "până la 1"
TipComercial
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8535908060
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeMaterial corpDimensiunea conductoruluiLungimeMax. Dimensiunea conductoruluiMin. Dimensiunea conductoruluiMountRod Dia.Pkg. Cant.Preț
Clemă de împământare BURNDY GG171 1.5 inchi | AB6QWK 22A986 GG1713.25 "Aliaj de cupru1.88 "până la 1.5"3.5 "1.88 "1.5 "-1-5 / 8 "la 1-7 / 8" tijă, țeavă de 1-1 / 2 "1€364.06
Clemă de împământare BURNDY GG181 2 in | AB6QWL 22A987 GG1813.69 "Aliaj de cupru2.38 "până la 2"4.25 "2.38 "2"-2 "până la 2-3 / 8" tijă, 2 "țeavă1€406.78
Clemă de împământare BURNDY GG161 1.25 in | AB6QWM 22A988 GG1613"Aliaj de cupru1.5 "până la 1.25"3.5 "1.5 "1.25 "-1-3 / 8 "la 1-1 / 2" tijă, țeavă de 1-1 / 4 "1€325.31
Clemă de împământare BURNDY C11N 10AWG 2.25In PK5 | AB6QXT 22C020 C11N1.81 "Bronz solid turnat2 AWG la 10 AWG2.25 "2AWG10AWGȚeavă de 1/2 "până la 1"Țeavă de 1/2 "până la 1"5€49.60
Clemă de împământare BURNDY C11D 10AWG 2.25In PK5 | AB6QXU 22C021 C11D1.81 "Bronz solid turnat2 AWG la 10 AWG2.25 "2AWG10AWGȚeavă 1/2 "până la 1", armătură # 4 până la # 8Țeavă de 1/2 "până la 1"5€87.70
Clemă de împământare BURNDY C22 10AWG 3.63In | AB6QXV 22C022 C222.38 "Bronz solid turnat2 AWG la 10 AWG3.63 "2AWG10AWG1-1 / 4 "la 2" țeavă1-1 / 4 "la 2" țeavă1€31.05
Clemă de împământare BURNDY C5 10AWG 2.25In PK5 | AB6QXW 22C023 C51.56 "Bronz solid turnat2 AWG la 10 AWG2.25 "2AWG10AWGȚeavă de 1/2 "până la 1"Țeavă de 1/2 "până la 1"5€41.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY C11CSH1 Clemă de împământare pentru țeavă 8.5 inchi
€28.59 /unitate