PRECISION BRAND Arbor Shim 0.0300 Id


Filtru
Culoare: Coral , În interiorul Dia. Toleranţă: +0.015 " , Material: PVC , În afara Dia. Toleranţă: +/- 0.005 " , Duritate Rockwell: Nu a fost votat , Temp. Gamă: -10 până la 155 de grade , Rezistență la tracțiune: 6600 psi , Grosime: 0.762mm , Toleranță la grosime: +/- 0.0015 "
StilModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț (ex. TVA)
A
44727
0.500 "0.75 "€47.69
B
44741
0.625 "1"€46.29
A
44755
0.750 "1.125 "€49.49
A
44769
0.875 "1.375 "€47.18
A
44783
1.000 "1.5 "€45.37
A
44811
1.25 "1.75 "€47.53
B
44853
1.75 "2.75 "€53.41
B
44797
1.125 "1.625 "€46.96
B
44825
1.375 "1.875 "€45.56
A
44839
1.500 "2.125 "€52.93
A
44867
2"2.75 "€51.53

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?