Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRECISION BRAND 44797 Arbor Shim 0.0300 x 1 1/8 Id - Pachet De 10 | AE3ZLT 5GY30

PRECISION BRAND 44797 Arbor Shim 0.0300 x 1 1/8 Id - pachet de 10

În stoc
Articol: AE3ZLT Model: 44797Crucea Ref: 5GY30
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
€46.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbor Shim
CuloriCoral
În interiorul Dia.1.125 "
În interiorul Dia. Toleranţă+0.015 "
MaterialPVC
În afara Dia.1.625 "
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.005 "
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. Gamă-10 până la 155 de grade
Forța de tracțiune6600 psi
Grosime0.762mm
Grosime Toleranță+/- 0.0015 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț
PRECISION BRAND 44727 Arbor Shim 0.0300 x 1/2 Id Coral - Pachet De 10 | AE3YEC 5GU50 447270.500 "0.75 "€47.69
PRECISION BRAND 44741 Arbor Shim 0.0300 x 5/8 Id Coral - Pachet De 10 | AE3YET 5GU64 447410.625 "1"€46.29
PRECISION BRAND 44755 Arbor Shim 0.0300 x 3/4 Id Coral - Pachet De 10 | AE3YFH 5GU78 447550.750 "1.125 "€49.49
PRECISION BRAND 44769 Arbor Shim 0.0300 x 7/8 Id Coral - Pachet De 10 | AE3YFY 5GU92 447690.875 "1.375 "€47.18
PRECISION BRAND 44783 Arbor Shim 0.0300 x 1 Id Coral - Pachet De 10 | AE3ZLC 5GY16 447831.000 "1.5 "€45.38
PRECISION BRAND 44811 Arbor Shim 0.0300 x 1 1/4 Id - Pachet De 10 | AE3ZMH 5GY44 448111.25 "1.75 "€47.53
PRECISION BRAND 44825 Arbor Shim 0.0300 x 1 3/8 Id - Pachet De 10 | AE3ZMY 5GY58 448251.375 "1.875 "€45.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRECISION BRAND 44797 Arbor Shim 0.0300 x 1 1/8 Id - pachet de 10
€46.96 /unitate