VESTIL AHSN-2-15-16 Macara portic reglabilă din oțel, 2000 lb. Capacitate, 15 picioare x 16 picioare | AG7LJH

VESTIL AHSN-2-15-16 Macara portal din oțel reglabilă, 2000 lb. Capacitate, 15 picioare x 16 picioare

Articol: AG7LJH Model: AHSN-2-15-16
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€8,556.72 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacara portantă portabilă
Înălțime reglabilăDa
Creștere reglabile6"
Lungimea bazei179.75 "
Lățimea bazei91.5 "
Înălțimea fasciculului6"
Capacitate2000 lbs.
Configurare rotițăRole pivotante (4) de blocare a poziției
Caster Dia.8"
Caster LockDa
Material de rotireNylon umplut cu sticlă
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Lățimea flanșei4"
Înălţime197.44 "
Reglarea pe înălțime6 In.
Înălțimea fasciculului126 la 192
I Lungimea fasciculului180 "
Lungime179.75 "
MaterialOţel
Max. Clearance192 "
Max. Inălțime totală197.44 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Clearance126 "
Numărul de role4
StilDa jos
Înălțimea utilă sub grinda I126 "până la 192"
Lungimea grindă utilizabilă149.75 "
Distanța de călătorie utilizabilă149 3 / 4 "
Lăţime91.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 461.7
Înălțimea navei (cm)501.49
Lungimea navei (cm)456.57
Lățimea navei (cm)232.41
Codul HS8426190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. ClearanceCapacitateMaterial de rotireMin. ClearanceÎnălțimea utilă sub grinda ILungimea grindă utilizabilăDistanța de călătorie utilizabilăLăţimePreț
VESTIL AHSN-10-15-10 Macara portal din oțel reglabilă, 10000 lb. Capacitate, 15 picioare x 10 picioare | AG7LJA AHSN-10-15-10121 "10000 lbs.Oțel ductil79 "79 "până la 121"149.75 "149 3 / 4 "64.31 "€10,937.64
RFQ
VESTIL AHSN-2-10-12 Macara portal din oțel reglabilă, 2000 lb. Capacitate, 10 picioare x 12 picioare | AG7LJB AHSN-2-10-12144 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă90 "90 "până la 144"89.75 "89 3 / 4 "79.75 "€5,042.77
RFQ
VESTIL AHSN-2-10-14 Macara portal din oțel reglabilă, 2000 lb. Capacitate, 10 picioare x 14 picioare | AG7LJC AHSN-2-10-14168 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă102 "102 "până la 168"89.75 "89 3 / 4 "91.5 "€5,566.83
RFQ
VESTIL AHSN-2-10-16 Macara portal din oțel reglabilă, 2000 lb. Capacitate, 10 picioare x 16 picioare | AG7LJD AHSN-2-10-16192 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă126 "126 "până la 192"89.75 "89 3 / 4 "91.5 "€6,715.21
RFQ
VESTIL AHSN-2-15-10 Macara portal din oțel reglabilă, 2000 lb. Capacitate, 15 picioare x 10 picioare | AG7LJE AHSN-2-15-10120 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă78 "78 "până la 120"149.75 "149 3 / 4 "67.81 "€4,823.66
RFQ
VESTIL AHSN-2-15-12 Macara portal din oțel reglabilă, 2000 lb. Capacitate, 15 picioare x 12 picioare | AG7LJF AHSN-2-15-12144 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă90 "90 "până la 144"149.75 "149 3 / 4 "79.75 "€5,545.22
RFQ
VESTIL AHSN-2-15-14 Macara portic reglabilă din oțel, 2000 lb. Capacitate, 15 picioare x 14 picioare | AG7LJG AHSN-2-15-14168 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă102 "102 "până la 168"149.75 "149 3 / 4 "91.5 "€5,928.97
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL AHSN-2-15-16 Macara portal din oțel reglabilă, 2000 lb. Capacitate, 15 picioare x 16 picioare
€8,556.72 /unitate