VESTIL Macarale cu portal din oțel reglabile din seria AHSN, cu demontare


Filtru
Creșteri ajustabile: 6" , Caster Dia.: 8" , Culoare: Albastru , Număr de rotile: 4 , Stil: Da jos
StilModelMax. ClearanceCapacitateMaterial de rotireMin. ClearanceÎnălțimea utilă sub grinda ILungimea grindă utilizabilăDistanța de călătorie utilizabilăLăţimePreț (ex. TVA)
A
AHSN-2-15-7
84 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă60 "60 "până la 84"149.75 "149 3 / 4 "50 "€5,432.89
B
AHSN-4-15-7
84 "4000 lbs.Nylon umplut cu sticlă60 "60 "până la 84"149.75 "149 3 / 4 "50 "€5,857.49
C
AHSN-8-15-7
85 "8000 lbs.fenolic61 "61 "până la 85"149.75 "149 3 / 4 "46.5 "€7,269.48
D
AHSN-6-15-7
85 "6000 lbs.fenolic61 "61 "până la 85"149.75 "149 3 / 4 "46.5 "€6,550.49
E
AHSN-2-15-9
108 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă72 "72 "până la 108"149.75 "149 3 / 4 "61.88 "€5,639.06
F
AHSN-4-15-9
108 "4000 lbs.Nylon umplut cu sticlă72 "72 "până la 108"149.75 "149 3 / 4 "61.88 "€6,086.09
G
AHSN-6-15-9
109 "6000 lbs.fenolic73 "73 "până la 109"149.75 "149 3 / 4 "58.38 "€6,730.62
H
AHSN-8-15-9
109 "8000 lbs.fenolic73 "73 "până la 109"149.75 "149 3 / 4 "58.38 "€7,468.55
I
AHSN-2-15-10
120 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă78 "78 "până la 120"149.75 "149 3 / 4 "67.81 "€5,836.63
J
AHSN-4-15-10
120 "4000 lbs.Nylon umplut cu sticlă78 "78 "până la 120"149.75 "149 3 / 4 "67.81 "€6,295.81
K
AHSN-8-15-10
121 "8000 lbs.fenolic79 "79 "până la 121"149.75 "149 3 / 4 "64.31 "€7,714.73
L
AHSN-6-15-10
121 "6000 lbs.fenolic79 "79 "până la 121"149.75 "149 3 / 4 "64.31 "€6,964.58
M
AHSN-10-15-10
121 "10000 lbs.Oțel ductil79 "79 "până la 121"149.75 "149 3 / 4 "64.31 "€13,234.54
N
AHSN-4-10-12
144 "4000 lbs.Nylon umplut cu sticlă90 "90 "până la 144"89.75 "89 3 / 4 "79.75 "€6,536.54
RFQ
O
AHSN-4-15-12
144 "4000 lbs.Nylon umplut cu sticlă90 "90 "până la 144"149.75 "149 3 / 4 "79.75 "€7,163.66
P
AHSN-2-10-12
144 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă90 "90 "până la 144"89.75 "89 3 / 4 "79.75 "€6,101.75
Q
AHSN-2-15-12
144 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă90 "90 "până la 144"149.75 "149 3 / 4 "79.75 "€6,709.72
R
AHSN-4-20-12
144 "4000 lbs.Nylon umplut cu sticlă90 "90 "până la 144"209.75 "209 3 / 4 "79.75 "€8,849.52
S
AHSN-2-20-12
144 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă90 "90 "până la 144"209.75 "209 3 / 4 "79.75 "€7,108.19
T
AHSN-6-10-12
145 "6000 lbs.fenolic91 "91 "până la 145"89.75 "89 3 / 4 "76.25 "€6,748.02
U
AHSN-8-15-12
145 "8000 lbs.fenolic91 "91 "până la 145"149.75 "149 3 / 4 "76.25 "€8,201.40
V
AHSN-6-20-12
145 "6000 lbs.fenolic91 "91 "până la 145"209.75 "209 3 / 4 "76.25 "€8,761.04
W
AHSN-6-15-12
145 "6000 lbs.fenolic91 "91 "până la 145"149.75 "149 3 / 4 "76.25 "€7,901.77
X
AHSN-8-10-12
145 "8000 lbs.fenolic91 "91 "până la 145"89.75 "89 3 / 4 "76.25 "€7,466.98
Y
AHSN-8-20-12
145 "8000 lbs.fenolic91 "91 "până la 145"209.75 "209 3 / 4 "76.25 "€10,193.98
Z
AHSN-4-10-14
168 "4000 lbs.Nylon umplut cu sticlă102 "102 "până la 168"89.75 "89 3 / 4 "91.5 "€7,078.74
A1
AHSN-4-20-14
168 "4000 lbs.Nylon umplut cu sticlă102 "102 "până la 168"209.75 "209 3 / 4 "91.5 "€9,433.39
B1
AHSN-2-20-14
168 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă102 "102 "până la 168"209.75 "209 3 / 4 "91.5 "€7,752.80
C1
AHSN-4-15-14
168 "4000 lbs.Nylon umplut cu sticlă102 "102 "până la 168"149.75 "149 3 / 4 "91.5 "€8,362.73
D1
AHSN-2-15-14
168 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă102 "102 "până la 168"149.75 "149 3 / 4 "91.5 "€7,174.05
E1
AHSN-2-10-14
168 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă102 "102 "până la 168"89.75 "89 3 / 4 "91.5 "€6,735.87
F1
AHSN-6-10-14
169 "6000 lbs.fenolic103 "103 "până la 169"89.75 "89 3 / 4 "88 "€7,283.29
G1
AHSN-6-15-14
169 "6000 lbs.fenolic103 "103 "până la 169"149.75 "149 3 / 4 "88 "€8,591.26
H1
AHSN-8-20-14
169 "8000 lbs.fenolic103 "103 "până la 169"209.75 "209 3 / 4 "88 "€10,826.28
I1
AHSN-6-20-14
169 "6000 lbs.fenolic103 "103 "până la 169"209.75 "209 3 / 4 "88 "€9,454.23
J1
AHSN-8-15-14
169 "8000 lbs.fenolic103 "103 "până la 169"149.75 "149 3 / 4 "88 "€8,889.25
K1
AHSN-8-10-14
169 "8000 lbs.fenolic103 "103 "până la 169"89.75 "89 3 / 4 "88 "€7,974.47
RFQ
L1
AHSN-4-10-16
192 "4000 lbs.Nylon umplut cu sticlă126 "126 "până la 192"89.75 "89 3 / 4 "91.5 "€8,466.61
M1
AHSN-2-20-16
192 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă126 "126 "până la 192"209.75 "209 3 / 4 "91.5 "€9,135.26
N1
AHSN-4-20-16
192 "4000 lbs.Nylon umplut cu sticlă126 "126 "până la 192"209.75 "209 3 / 4 "91.5 "€10,821.01
O1
AHSN-4-15-16
192 "4000 lbs.Nylon umplut cu sticlă126 "126 "până la 192"149.75 "149 3 / 4 "91.5 "€9,745.15
P1
AHSN-2-10-16
192 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă126 "126 "până la 192"89.75 "89 3 / 4 "91.5 "€8,125.40
Q1
AHSN-2-15-16
192 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă126 "126 "până la 192"149.75 "149 3 / 4 "91.5 "€8,556.73
R1
AHSN-6-15-16
193 "6000 lbs.fenolic127 "127 "până la 193"149.75 "149 3 / 4 "88 "€10,216.46
S1
AHSN-6-20-16
193 "6000 lbs.fenolic127 "127 "până la 193"209.75 "209 3 / 4 "88 "€11,093.06
T1
AHSN-8-10-16
193 "8000 lbs.fenolic127 "127 "până la 193"89.75 "89 3 / 4 "88 "€9,793.61
U1
AHSN-6-10-16
193 "6000 lbs.fenolic127 "127 "până la 193"89.75 "89 3 / 4 "88 "€8,918.70
V1
AHSN-8-20-16
193 "8000 lbs.fenolic127 "127 "până la 193"209.75 "209 3 / 4 "88 "€12,647.23
W1
AHSN-8-15-16
193 "8000 lbs.fenolic127 "127 "până la 193"149.75 "149 3 / 4 "88 "€10,713.55

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?