VESTIL AHSN-8-20-12 Macara portal din oțel reglabilă, 8000 lb. Capacitate, 20 picioare x 12 picioare | AG7LLA

VESTIL AHSN-8-20-12 Macara portal din oțel reglabilă, 8000 lb. Capacitate, 20 picioare x 12 picioare

În stoc
Articol: AG7LLA Model: AHSN-8-20-12

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,193.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacara portantă portabilă
Înălțime reglabilăDa
Creștere reglabile6"
Lungimea bazei239.75 "
Lățimea bazei76.25 "
Înălțimea fasciculului12.31 "
Capacitate8000 lbs.
Configurare rotițăRole pivotante (4) de blocare a poziției
Caster Dia.8"
Caster LockDa
Material de rotirefenolic
Lățimea rotorului3"
CuloriAlbastru
Lățimea flanșei6.5 "
Înălţime157.69 "
Reglarea pe înălțime6 In.
Înălțimea fasciculului91 la 145
I Lungimea fasciculului240 "
Lungime239.75 "
MaterialOţel
Max. Clearance145 "
Max. Inălțime totală157.69 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Clearance91 "
Numărul de role4
StilDa jos
Înălțimea utilă sub grinda I91 "până la 145"
Lungimea grindă utilizabilă209.75 "
Distanța de călătorie utilizabilă209 3 / 4 "
Lăţime76.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 636.75
Înălțimea navei (cm)400.53
Lungimea navei (cm)608.97
Lățimea navei (cm)193.68
Codul HS8426190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. ClearanceCapacitateMaterial de rotireMin. ClearanceÎnălțimea utilă sub grinda ILungimea grindă utilizabilăDistanța de călătorie utilizabilăLăţimePreț
VESTIL AHSN-10-15-10 Macara portal din oțel reglabilă, 10000 lb. Capacitate, 15 picioare x 10 picioare | AG7LJA AHSN-10-15-10121 "10000 lbs.Oțel ductil79 "79 "până la 121"149.75 "149 3 / 4 "64.31 "€13,234.54
VESTIL AHSN-2-10-12 Macara portal din oțel reglabilă, 2000 lb. Capacitate, 10 picioare x 12 picioare | AG7LJB AHSN-2-10-12144 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă90 "90 "până la 144"89.75 "89 3 / 4 "79.75 "€6,101.75
VESTIL AHSN-2-10-14 Macara portal din oțel reglabilă, 2000 lb. Capacitate, 10 picioare x 14 picioare | AG7LJC AHSN-2-10-14168 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă102 "102 "până la 168"89.75 "89 3 / 4 "91.5 "€6,735.86
VESTIL AHSN-2-10-16 Macara portal din oțel reglabilă, 2000 lb. Capacitate, 10 picioare x 16 picioare | AG7LJD AHSN-2-10-16192 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă126 "126 "până la 192"89.75 "89 3 / 4 "91.5 "€8,125.40
VESTIL AHSN-2-15-10 Macara portal din oțel reglabilă, 2000 lb. Capacitate, 15 picioare x 10 picioare | AG7LJE AHSN-2-15-10120 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă78 "78 "până la 120"149.75 "149 3 / 4 "67.81 "€5,836.63
VESTIL AHSN-2-15-12 Macara portal din oțel reglabilă, 2000 lb. Capacitate, 15 picioare x 12 picioare | AG7LJF AHSN-2-15-12144 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă90 "90 "până la 144"149.75 "149 3 / 4 "79.75 "€6,709.72
VESTIL AHSN-2-15-14 Macara portic reglabilă din oțel, 2000 lb. Capacitate, 15 picioare x 14 picioare | AG7LJG AHSN-2-15-14168 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă102 "102 "până la 168"149.75 "149 3 / 4 "91.5 "€7,174.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL AHSN-8-20-12 Macara portal din oțel reglabilă, 8000 lb. Capacitate, 20 picioare x 12 picioare
€10,193.98 /unitate