ASHCROFT 1490 Manometru cu presiune joasă


Filtru
Precizie: +/- 1% , Culoarea carcasei: Negru , Material carcasa: Polisulfonă umplută cu sticlă , Locația conexiunii: Coborâți , Dimensiunea conexiunii: 1/4 "NPT , Dimensiune cadran: 2.5 " , Tip ecartament: Diafragmă de presiune scăzută , Material lentile: Policarbonat , Temp. Gamă: -4 grade până la 140 grade F , Material priză: Alamă , Material tub: Cupru beriliu
StilModelgradațiiGamăCea mai mică absolvirePreț (ex. TVA)
A
25 1490A 02L 15 "H20
0.2 "H2O0 până la 15 "H2O0.2 "H2O€105.88
A
25 1490A 02L 20 OZ / H2O
0.5 uncie0 la 20 oz, 0 la 35 "H2O0.5 uncie€105.88
A
25 1490A 02L 30 "H20
0.5 "H2O0 până la 30 "H2O0.5 "H2O€105.88
A
25 1490A 02L 5 PSI
1 psi0 la 5 psi0.1 psi€105.88
A
25 1490A 02L 60 "H20
1 "H2O0 până la 60 "H2O0.2 "H2O€105.88
A
25 1490A 02L 100 "H20
1 "H2O0 până la 100 "H2O1 "H2O€105.88

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?