Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT 25 1490A 02L 100H20 Manometru 0 - 100 H2o 2-1/2in | AB9CZB 2C632

ASHCROFT 25 1490A 02L 100"H20 Manometru 0 până la 100 H2o 2-1/2in

În stoc
Articol: AB9CZB Model: 25 1490A 02L 100 "H20Crucea Ref: 2C632
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
€105.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Acuratete+/- 1%
Culoarea cazuluiNegru
Cauza MaterialPolisulfonă umplută cu sticlă
Locația conexiuniiCoborâți
Dimensiunea conexiunii1/4 "NPT
Dimensiunea cadranului2.5 "
Tipul gabarituluiDiafragmă de presiune scăzută
gradații1 "H2O
Material LensPolicarbonat
Temp. De funcționare Gamă-4 grade până la 140 grade F
Gamă0 până la 100 "H2O
Cea mai mică absolvire1 "H2O
Material socluAlamă
Materialul tubuluiCupru beriliu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS9026208000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelgradațiiGamăCea mai mică absolvirePreț
ASHCROFT 25 1490A 02L 15" H20 Manometru 0 până la 15h2o 2-1/2 inch 1/4in | AB9CZC 2C635 25 1490A 02L 15 "H200.2 "H2O0 până la 15 "H2O0.2 "H2O€105.88
ASHCROFT 25 1490A 02L 20 OZ/H2O Manometru 0 - 20 Oz/0 - 35 H2o | AB9CZD 2C637 25 1490A 02L 20 OZ / H2O0.5 uncie0 la 20 oz, 0 la 35 "H2O0.5 uncie€105.88
ASHCROFT 25 1490A 02L 30" H20 Manometru 0 până la 30h2o 2-1/2 inch 1/4in | AB9CZF 2C639 25 1490A 02L 30 "H200.5 "H2O0 până la 30 "H2O0.5 "H2O€105.88
ASHCROFT 25 1490A 02L 5 PSI Manometru 0 - 5 Psi 2-1/2 inch 1/4in | AB9CZG 2C641 25 1490A 02L 5 PSI1 psi0 la 5 psi0.1 psi€105.88
ASHCROFT 25 1490A 02L 60" H20 Manometru 0 până la 60h2o 2-1/2 inch 1/4in | AB9CZH 2C643 25 1490A 02L 60 "H201 "H2O0 până la 60 "H2O0.2 "H2O€105.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT 25 1490A 02L 100"H20 Manometru 0 până la 100 H2o 2-1/2in
€105.88 /unitate