INTERNATIONAL ENVIROGUARD Huse pentru încălțăminte Gammaguard CE


Mediu internațional Husele de pantofi sterile GammaGuard CE sunt folosite pentru a menține un mediu curat și sigur. Aceste huse pentru portbagaj din seria CE1110 sunt folosite pentru a preveni răspândirea contaminanților și pentru a menține un mediu steril, făcându-le potrivite în spitale, unități de cercetare și producție....ing plante.Citeste mai mult

Filtru
Culoare: Alb , Înălțime: 15.7 " , Material: Nețesut laminat patentat , Stilul cusăturii: Legat , latime: 8.3 "
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A
CE11101CIS-L
L€666.60
RFQ
B
CE11102CIS-XL
XL€680.50
RFQ

Huse pentru încălțăminte Gammaguard CE

Mediu internațional Husele pentru încălțăminte sterile GammaGuard CE sunt folosite pentru a menține un mediu curat și sigur. Aceste huse pentru portbagaj din seria CE1110 sunt folosite pentru a preveni răspândirea contaminanților și pentru a menține un mediu steril, făcându-le potrivite în spitale, unități de cercetare și fabrici de producție.

DESCRIERE

  • International Environment Husele de pantofi sterile GammaGuard CE au o închidere elastică care asigură o potrivire sigură și confortabilă în jurul pantofului.
  • Sunt fabricate din material nețesut laminat brevetat, oferind o barieră durabilă și de protecție împotriva substanțelor periculoase pentru a rezista la penetrare, oferind un scut de încredere pentru purtător.
  • Aceste huse de cizme sunt construite cu un stil de cusătură legată pentru o rezistență și durabilitate sporite, prevenind orice uzură sau desfacere și asigurând integritatea husei cizmei în timpul utilizării.
  • Sunt livrate într-o stare sterilă, făcându-le potrivite pentru utilizare în medii medicale sau sensibile și împiedicând introducerea de particule sau microbi nedoriți.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?