Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT 25 1490A 02L 20 OZ/H2O Manometru 0 - 20 Oz/0 - 35 H2o | AB9CZD 2C637

ASHCROFT 25 1490A 02L 20 OZ/H2O Manometru 0 la 20 Oz/0 la 35 H2o

În stoc
Articol: AB9CZD Model: 25 1490A 02L 20 OZ / H2OCrucea Ref: 2C637
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
€105.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Acuratete+/- 1%
Culoarea cazuluiNegru
Cauza MaterialPolisulfonă umplută cu sticlă
Locația conexiuniiCoborâți
Dimensiunea conexiunii1/4 "NPT
Dimensiunea cadranului2.5 "
Tipul gabarituluiDiafragmă de presiune scăzută
gradații0.5 uncie
Material LensPolicarbonat
Temp. De funcționare Gamă-4 grade până la 140 grade F
Gamă0 la 20 oz, 0 la 35 "H2O
Cea mai mică absolvire0.5 uncie
Material socluAlamă
Materialul tubuluiCupru beriliu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS9026208000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelgradațiiGamăCea mai mică absolvirePreț
ASHCROFT 25 1490A 02L 100"H20 Manometru 0 până la 100 H2o 2-1/2in | AB9CZB 2C632 25 1490A 02L 100 "H201 "H2O0 până la 100 "H2O1 "H2O€105.88
ASHCROFT 25 1490A 02L 15" H20 Manometru 0 până la 15h2o 2-1/2 inch 1/4in | AB9CZC 2C635 25 1490A 02L 15 "H200.2 "H2O0 până la 15 "H2O0.2 "H2O€105.88
ASHCROFT 25 1490A 02L 30" H20 Manometru 0 până la 30h2o 2-1/2 inch 1/4in | AB9CZF 2C639 25 1490A 02L 30 "H200.5 "H2O0 până la 30 "H2O0.5 "H2O€105.88
ASHCROFT 25 1490A 02L 5 PSI Manometru 0 - 5 Psi 2-1/2 inch 1/4in | AB9CZG 2C641 25 1490A 02L 5 PSI1 psi0 la 5 psi0.1 psi€105.88
ASHCROFT 25 1490A 02L 60" H20 Manometru 0 până la 60h2o 2-1/2 inch 1/4in | AB9CZH 2C643 25 1490A 02L 60 "H201 "H2O0 până la 60 "H2O0.2 "H2O€105.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT 25 1490A 02L 20 OZ/H2O Manometru 0 la 20 Oz/0 la 35 H2o
€105.88 /unitate