VESTIL Basculatoare electrice/hidraulice de colț din seria EMC


Filtru
Culoare: Albastru , Înălțimea suportului: 24 " , Centrul de buzunar al furcii: 30 " , Înălțimea buzunarului furcii: 2 5 / 8 " , Lățimea buzunarului furcii: 7 5 / 8 " , Material cadru: Oţel , Înălțime: 36 " , HP: 2 CP , Tip de funcționare a liftului: Apasa butonul , Viteza de ridicare: 7 ft./sec. , Material: Oţel , CP motor: 2 CP , Faza: 3 , Înălțimea platformei: 24 " , Material platformă: Oţel , Sursa de putere: Cu cablu electric , Voltaj: 460V
StilModelCapacitateLungimeMax. Unghi de înclinareLungimea platformeiLățimea peronuluiLăţimePreț (ex. TVA)
A
EMC-4242-2
2000 lbs.63.5 "30 °42 "42 "59 "€8,561.76
B
EMC-4848-2
2000 lbs.71.81 "29 °48 "48 "68 "€8,683.27
C
EMC-4242-4
4000 lbs.63.5 "30 °42 "42 "59 "€8,809.65
D
EMC-4848-4
4000 lbs.71.81 "29 °48 "48 "68 "€9,086.78

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?