VESTIL EMC-4242-4 Înclinator electric/hidraulic de colț, 4000 lb. Capacitate, 42 x 42 | AG7RNL

VESTIL EMC-4242-4 Înclinator electric/hidraulic de colț, 4000 lb. Capacitate, 42 x 42

În stoc
Articol: AG7RNL Model: EMC-4242-4

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,809.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBasculant electric / hidraulic
Capacitate4000 lbs.
CuloriAlbastru
Înălțimea leagănului24 "
Centrul de buzunar al furcii30 "
Înălțimea buzunarului furcii2 5 / 8 "
Lățimea buzunarului furcii7 5 / 8 "
Materiale cadruOţel
Înălţime36 "
HP2 CP
Lungime63.5 "
Tip de operare a liftuluiApasa butonul
Viteza de ridicare7 ft./sec.
Capacitate de încărcare4000 lbs.
MaterialOţel
Max. Unghi de înclinare30 grade
Unități de măsurareFIECARE
CP motor2 CP
Fază3
Înălțimea platformei24 "
Lungimea platformei42 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului42 "
Sursa de putereCu cablu electric
Voltaj460V
Volți / fază460/3
Lăţime59 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 360
Înălțimea navei (cm)91.6
Lungimea navei (cm)161.29
Lățimea navei (cm)149.86
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLungimeMax. Unghi de înclinareLungimea platformeiLățimea peronuluiLăţimePreț
VESTIL EMC-4242-2 Înclinator electric/hidraulic de colț, 2000 lb. Capacitate, 42 x 42 | AG7RNK EMC-4242-22000 lbs.63.5 "30 grade42 "42 "59 "€8,561.77
VESTIL EMC-4848-2 Înclinator electric/hidraulic de colț, 2000 lb. Capacitate, 48 x 48 | AG7RNM EMC-4848-22000 lbs.71.81 "29 grade48 "48 "68 "€8,683.26
VESTIL EMC-4848-4 Înclinator electric/hidraulic de colț, 4000 lb. Capacitate, 48 x 48 | AG7RNN EMC-4848-44000 lbs.71.81 "29 grade48 "48 "68 "€9,086.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL EMC-4242-4 Înclinator electric/hidraulic de colț, 4000 lb. Capacitate, 42 x 42
€8,809.65 /unitate