LINCOLN 918 Pompă de grăsime 120 lb./16 galoane Tambur 50 1 | AB9KQA 2DPK3

LINCOLN 918 Pompă de grăsime 120 lb./16 galoane Tambur 50 1

În stoc
Element: AB9KQA Model: 918Crucea Ref: 2DPK3

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,105.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de grăsime
Admisie1/4 "NPTF
Dimensiunea motorului de aer2.5 "
Se potrivește cu dimensiunea containerului120 lb./16 gal. Tobă
Tip de grăsimeNLGI # 1 și 2
Lungimea furtunului5ft
MaterialOţel
Presiune maximă7500 psi
Raportul pompei50:1
Volum pe minut80 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.85
Înălțimea navei (cm)20.57
Lungimea navei (cm)99.82
Lățimea navei (cm)49.53
Codul HS8413110000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdmisieSe potrivește cu dimensiunea containeruluiLungimea furtunuluiMaterialPresiune maximăPreț
LINCOLN 1418 Pompă de grăsime 120 lb./16 galoane Tambur 50 1 | AB9KQC 2DPK5 14181/4 "NPTF120 lb./16 gal. Tobă5ftOţel7500 psi€3,608.26
LINCOLN 1426 Pompă de grăsime 400 lb / 55 galoane Tambur 50:1 | AB9KQD 2DPK6 14261/4 "NPTF400 lb./55 gal. Tobă5ftOţel7500 psi€3,446.07
LINCOLN 1903 Pompă de grăsime 400 lb./55 galoane Tambur 40 1 | AB9KQE 2DPK7 19031/2 "FNPT400 lb./55 gal. Tobă-Oţel8000 psi€11,625.74
LINCOLN 1904 Pompă de grăsime 400 lb./55 galoane Tambur 75 1 | AB9KQF 2DPK8 19041/2 "FNPT400 lb./55 gal. Tobă-Oţel7500 psi€11,412.60
LINCOLN 1910 Pompă de grăsime 400 lb./55 galoane Tambur 50 1 | AB9KQG 2DPK9 19101/2 "FNPT400 lb./55 gal. Tobă-Oţel7500 psi€10,475.27
LINCOLN 926 Pompă de grăsime 400 lb./55 galoane Tambur 50 1 | AF2NNE 6WB23 9261/4 "NPTF400 lb./55 gal. Tobă5ft-7500 psi€3,441.22
LINCOLN 2004 Pompă de grăsime 400 lb./55 galoane Tambur 75 1 | AF2NNG 6WB25 2004-400 lb./55 gal. Tobă--7500 psi€9,349.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LINCOLN 918 Pompă de grăsime 120 lb./16 galoane Tambur 50 1
€3,105.20 /unitate