LINCOLN 1426 Pompă de grăsime 400 lb / 55 galoane Tambur 50:1 | AB9KQD 2DPK6

LINCOLN 1426 Pompă de grăsime 400 lb / 55 galoane Tambur 50:1

În stoc
Articol: AB9KQD Model: 1426Crucea Ref: 2DPK6

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,446.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de grăsime
Admisie1/4 "NPTF
Dimensiunea motorului de aer2.5 "
Se potrivește cu dimensiunea containerului400 lb./55 gal. Tobă
Tip de grăsimeNLGI # 1 și 2
Lungimea furtunului5ft
MaterialOţel
Presiune maximă7500 psi
Raportul pompei50:1
Volum pe minut90 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.3
Înălțimea navei (cm)127
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS8413200000
Tara natalaCN

Detalii produs:

Pompa de grăsime Lincoln 1426 este alimentată de aer pentru a lubrifia mașinile grele și echipamentele de construcții. Această pompă este utilă pentru metalurgie și unități de producție în care echipamentele necesită lubrifiere zilnică.

Caracteristici:

  • Pompa de unsoare Lincoln 1426 are o supapă de aer mecanică asistată pneumatic pentru a asigura declanșarea pozitivă.
  • Designul său de motor cu aer fără arc minimizează defecțiunea timpurie a pompei din cauza oboselii arcului.
  • Motorul cu aer cu deplasare are o lungime de cursă de 2-1/2 inci.
  • Această pompă dispune de un mecanism cu dublă acțiune pentru performanță la presiune înaltă și rate de livrare consistente la cursele sus și jos.

Accesorii compatibile:

Întrebări frecvente:

Î. Din ce este făcută această pompă?

A. Pompa de grăsime Lincoln 1426 este fabricată din oțel pentru a oferi rezistență la uzură.

Î. Care este presiunea de pompare a lubrifiantului a acestei pompe de grăsime?

A. Pompa de grăsime Lincoln 1426 poate furniza grăsime la presiuni de până la 7500 psi.

Variante de produs

ProdusModelAdmisieSe potrivește cu dimensiunea containeruluiLungimea furtunuluiMaterialPresiune maximăPreț
LINCOLN 918 Pompă de grăsime 120 lb./16 galoane Tambur 50 1 | AB9KQA 2DPK3 9181/4 "NPTF120 lb./16 gal. Tobă5ftOţel7500 psi€3,105.20
LINCOLN 1418 Pompă de grăsime 120 lb./16 galoane Tambur 50 1 | AB9KQC 2DPK5 14181/4 "NPTF120 lb./16 gal. Tobă5ftOţel7500 psi€3,608.26
LINCOLN 1903 Pompă de grăsime 400 lb./55 galoane Tambur 40 1 | AB9KQE 2DPK7 19031/2 "FNPT400 lb./55 gal. Tobă-Oţel8000 psi€11,625.74
LINCOLN 1904 Pompă de grăsime 400 lb./55 galoane Tambur 75 1 | AB9KQF 2DPK8 19041/2 "FNPT400 lb./55 gal. Tobă-Oţel7500 psi€11,412.60
LINCOLN 1910 Pompă de grăsime 400 lb./55 galoane Tambur 50 1 | AB9KQG 2DPK9 19101/2 "FNPT400 lb./55 gal. Tobă-Oţel7500 psi€10,475.27
LINCOLN 926 Pompă de grăsime 400 lb./55 galoane Tambur 50 1 | AF2NNE 6WB23 9261/4 "NPTF400 lb./55 gal. Tobă5ft-7500 psi€3,441.22
LINCOLN 2004 Pompă de grăsime 400 lb./55 galoane Tambur 75 1 | AF2NNG 6WB25 2004-400 lb./55 gal. Tobă--7500 psi€9,349.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LINCOLN 1426 Pompă de grăsime 400 lb / 55 galoane Tambur 50:1
€3,446.07 /unitate