GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4KT58 Furtun de abur 1/2 x 50 picioare

În stoc
Articol: AD8KNT Model: 4KT58

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€703.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de abur
CuloriNegru
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
Lungimea furtunului50ft
Furtun exterior Dia.1-1/16 "
Presiune maximă250 psi
ArmareÎmpletitură dublă
Factor de securitate10:1
Temp. Gamă0 până la 450 F.
Materialul tubuluiCauciuc sintetic
Tipmasă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.485
Înălțimea navei (cm)53.85
Lungimea navei (cm)53.59
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS4009210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiNPTArmareTipPreț
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 2P035 Furtun de abur 1/2 x 25 picioare | AC2YGQ 2P03525ft1/2 (M) NPT x 1/2 (M) NPTÎmpletitură dublăAnsamblu cuplat€577.87
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 2P036 Furtun de abur 1/2 x 50 picioare | AC2YGR 2P03650ft1/2 (M) NPT x 1/2 (M) NPTPanglică cu un singur firAnsamblu cuplat€1,044.31
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 4KT61 Furtun de abur 1/2 x 50 picioare | AD8KNW 4KT6150ft1/2 (F) NPT x 1/2 (M) NPTPanglică cu un singur firAnsamblu cuplat€837.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4KT58 Furtun de abur 1/2 x 50 picioare
€703.82 /unitate