GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 2P035 Furtun de abur 1/2 x 25 picioare | AC2YGQ

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P035 Furtun de abur 1/2 x 25 picioare

În stoc
Element: AC2YGQ Model: 2P035

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€577.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de abur
CuloriNegru
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
Lungimea furtunului25ft
Furtun exterior Dia.1-1/16 "
Presiune maximă250 psi
NPT1/2 (M) NPT x 1/2 (M) NPT
ArmareÎmpletitură dublă
Factor de securitate10:1
Temp. Gamă0 până la 450 F.
Materialul tubuluiCauciuc sintetic
TipAnsamblu cuplat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)54.36
Lungimea navei (cm)53.09
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS4009220050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiNPTArmareTipPreț
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 2P036 Furtun de abur 1/2 x 50 picioare | AC2YGR 2P03650ft1/2 (M) NPT x 1/2 (M) NPTPanglică cu un singur firAnsamblu cuplat€1,044.31
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 4KT58 Furtun de abur 1/2 x 50 picioare | AD8KNT 4KT5850ft-Împletitură dublămasă€703.82
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 4KT61 Furtun de abur 1/2 x 50 picioare | AD8KNW 4KT6150ft1/2 (F) NPT x 1/2 (M) NPTPanglică cu un singur firAnsamblu cuplat€837.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P035 Furtun de abur 1/2 x 25 picioare
€577.87 /unitate