MILWAUKEE VALVE Supapă de reținere Swing Pattern Y


Filtru
Material: Bronz , Material scaun: Bronz
StilModelInălțime totalăTip conexiunePresiune de fisurareMărimeaLăţimeLungimeMax. Presiunea aburuluiMax. Temp.Preț (ex. TVA)
A
507 - 12
-FNPT0.75 la 1 psi1 / 2 "-2.625 "WSP de 300 psi550 grade F€154.10
A
507 - 212
-FNPT0.75 la 1 psi2.5 "-7"WSP de 300 psi550 grade F€1,448.12
A
507 - 34
-FNPT0.75 la 1 psi3 / 4 "-3"WSP de 300 psi550 grade F€192.18
A
507 3
-FNPT0.75 la 1 psi3"-7.875 "WSP de 300 psi550 grade F€2,130.77
A
507 - 38
-FNPT0.75 la 1 psi3 / 8 "-2.25 "WSP de 300 psi550 grade F€154.10
A
507 - 14
-FNPT0.75 la 1 psi1 / 4 "-2.25 "WSP de 300 psi550 grade F€154.10
A
507 2
-FNPT0.75 la 1 psi2"-5.875 "WSP de 300 psi550 grade F€614.60
A
507 - 112
-FNPT0.75 la 1 psi1.5 "-4.625 "WSP de 300 psi550 grade F€445.91
A
507 - 114
-FNPT0.75 la 1 psi1.25 "-4.375 "WSP de 300 psi550 grade F€335.33
A
507 1
-FNPT0.75 la 1 psi1"-3 11 / 16 "WSP de 300 psi550 grade F€242.13
B
508 - 34
1 15 / 16 "FNPT1/2 până la 3/4 psi3 / 4 "-3"WSP de 200 psi550 grade F€188.56
C
509Y - 38
1.75 "FNPT0.5 psi3 / 8 "3 / 8 "2.25 "125 psi425 grade F€97.46
C
509Y - 14
1.75 "FNPT0.5 psi1 / 4 "3 / 8 "2.25 "125 psi425 grade F€97.46
D
515Y - 14
1.75 "FNPT0.5 psi1 / 4 "3 / 8 "2.25 "150 psi425 grade F€140.33
B
508 - 12
1.75 "FNPT1/2 până la 3/4 psi1 / 2 "-2.625 "WSP de 200 psi550 grade F€141.55
D
515Y - 38
1.75 "FNPT0.5 psi3 / 8 "3 / 8 "2.25 "150 psi425 grade F€137.34
B
508 - 14
1.625 "FNPT1/2 până la 3/4 psi1 / 4 "-2.25 "WSP de 200 psi550 grade F€143.22
B
508 - 38
1.625 "FNPT1/2 până la 3/4 psi3 / 8 "-2.25 "WSP de 200 psi550 grade F€136.45
B
508 1 "
2.5 "FNPT1/2 până la 3/4 psi1"-3 11 / 16 "WSP de 200 psi550 grade F€211.63
D
515Y - 12
2.25 "FNPT0.5 psi1 / 2 "5 / 8 "2.625 "150 psi425 grade F€140.17
C
509Y - 12
2.25 "FNPT0.5 psi1 / 2 "5 / 8 "2.625 "125 psi425 grade F€101.48
E
1509Y 1/2 "
2.25 "Sudură0.5 psi1 / 2 "5 / 8 "3"150 psi425 grade F€181.84
E
1509Y 3/4 "
2.375 "Sudură0.5 psi3 / 4 "1"3.25 "150 psi425 grade F€209.03
D
515Y - 34
2.375 "FNPT0.5 psi3 / 4 "7 / 8 "3"150 psi425 grade F€167.52
C
509Y - 34
2.375 "FNPT0.5 psi3 / 4 "1"3"125 psi425 grade F€123.02
B
508 - 112
3 5 / 16 "FNPT1/2 până la 3/4 psi1.5 "-4.625 "WSP de 200 psi550 grade F€415.12
E
1509Y 1 "
3"Sudură0.5 psi1"1.5 "4.25 "150 psi425 grade F€308.05
D
515Y 1 "
3"FNPT0.5 psi1"1.5 "3 11 / 16 "150 psi425 grade F€203.92
B
508 - 114
3"FNPT1/2 până la 3/4 psi1.25 "-4.375 "WSP de 200 psi550 grade F€289.75
C
509Y 1 "
3"FNPT0.5 psi1"1.5 "3 11 / 16 "125 psi425 grade F€167.63
D
515Y - 114
3.75 "FNPT0.5 psi1.25 "1.5 "4.375 "150 psi425 grade F€291.33
E
1509Y 1 1/4 "
3.75 "Sudură0.5 psi1.25 "1.5 "5"150 psi425 grade F€379.53
C
509Y - 114
3.75 "FNPT0.5 psi1.25 "1.5 "4.375 "125 psi425 grade F€221.88
E
1509Y 1 1/2 "
4"Sudură0.5 psi1.5 "1.75 "5.5 "150 psi425 grade F€491.95
C
509Y - 112
4"FNPT0.5 psi1.5 "1.75 "4.625 "125 psi425 grade F€272.24
B
508 2 "
4"FNPT1/2 până la 3/4 psi2"-5.875 "WSP de 200 psi550 grade F€565.52
D
515Y - 112
4"FNPT0.5 psi1.5 "1.75 "4.625 "150 psi425 grade F€387.77
B
508 - 212
4.75 "FNPT1/2 până la 3/4 psi2.5 "-7"WSP de 200 psi550 grade F€973.41
B
508 3 "
5"FNPT1/2 până la 3/4 psi3"-7.875 "WSP de 200 psi550 grade F€1,417.54
E
1509Y 2 "
5.25 "Sudură0.5 psi2"2.75 "6.375 "150 psi425 grade F€797.73
D
515Y 2 "
5.25 "FNPT0.5 psi2"2.75 "5.875 "150 psi425 grade F€571.66
C
509Y 2 "
5.25 "FNPT0.5 psi2"2.75 "5.875 "125 psi425 grade F€371.45
C
509Y - 212
6.25 "FNPT0.5 psi2.5 "3.25 "7"125 psi425 grade F€820.16
C
509Y 3 "
7"FNPT0.5 psi3"4"7.875 "125 psi425 grade F€1,192.95

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?