Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE VALVE 515Y - 112 Swing Y Supapă de reținere Bronz 1-1/2 inch | AA6AFA 13N454

MILWAUKEE VALVE 515Y - 112 Swing Y Supapă de reținere Bronz 1-1 / 2 inch

În stoc
Articol: AA6AFA Model: 515Y - 112Crucea Ref: 13N454
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
€387.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotiți supapa de reținere Y
Cap la Inlet Center3-3/8 "
Tip conexiuneFNPT
Presiune de fisurare0.5 psi
Lungime4.625 "
MaterialBronz
Max. Presiunea aburului150 psi
Max. Temp.425 grade F
Max. Presiune a apei300 psi
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Inălțime totală4"
Material scaunBronz
Mărimea1.5 "
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8481301090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăTip conexiunePresiune de fisurareMărimeaLăţimeLungimeMax. Presiunea aburuluiMax. Temp.Preț
MILWAUKEE VALVE 1509Y 1/2" Swing Y Supapă de reținere Bronz 1/2 inch | AA6AEB 13N432 1509Y 1/2 "2.25 "Sudură0.5 psi1 / 2 "5 / 8 "3"150 psi425 grade F€181.84
MILWAUKEE VALVE 1509Y 3/4" Swing Y Supapă de reținere Bronz 3/4" | AA6AEC 13N433 1509Y 3/4 "2.375 "Sudură0.5 psi3 / 4 "1"3.25 "150 psi425 grade F€209.03
MILWAUKEE VALVE 1509Y 1" Swing Y Supapă de reținere Bronz 1 inch | AA6AED 13N434 1509Y 1 "3"Sudură0.5 psi1"1.5 "4.25 "150 psi425 grade F€308.05
MILWAUKEE VALVE 1509Y 1 1/4" Supapă de reținere Y Swing Bronz 1-1/4 inch | AA6AEE 13N435 1509Y 1 1/4 "3.75 "Sudură0.5 psi1.25 "1.5 "5"150 psi425 grade F€379.53
MILWAUKEE VALVE 1509Y 1 1/2" Supapă de reținere Y Swing Bronz 1-1/2 inch | AA6AEF 13N436 1509Y 1 1/2 "4"Sudură0.5 psi1.5 "1.75 "5.5 "150 psi425 grade F€491.95
MILWAUKEE VALVE 1509Y 2" Swing Y Supapă de reținere Bronz 2" Lipire | AA6AEG 13N437 1509Y 2 "5.25 "Sudură0.5 psi2"2.75 "6.375 "150 psi425 grade F€797.73
MILWAUKEE VALVE 509Y - 14 Swing Y Supapă de reținere Bronz 1/4 inch | AA6AEH 13N438 509Y - 141.75 "FNPT0.5 psi1 / 4 "3 / 8 "2.25 "125 psi425 grade F€97.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE VALVE 515Y - 112 Swing Y Supapă de reținere Bronz 1-1 / 2 inch
€387.77 /unitate