Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE VALVE 508 - 114 Swing Y Supapă de reținere Bronz 1-1/4 inch Fnpt | AD7KAD 4EVG6

MILWAUKEE VALVE 508 - 114 Swing Y Supapă de reținere Bronz 1-1 / 4 Inch Fnpt

În stoc
Articol: AD7KAD Model: 508-114Ref încrucișat: 4EVG6
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
€289.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotiți supapa de reținere Y
Cap la Inlet Center3"
Tip conexiuneFNPT
Presiune de fisurare1/2 până la 3/4 psi
Lungime4.375 "
MaterialBronz
Max. Presiunea aburuluiWSP de 200 psi
Max. Temp.550 grade F
Poziție de montareOrizontală
Inălțime totală3"
Material scaunBronz
Mărimea1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4265
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)39.88
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8481301090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăTip conexiunePresiune de fisurareMărimeaLăţimeLungimeMax. Presiunea aburuluiMax. Temp.Preț
MILWAUKEE VALVE 1509Y 1/2" Swing Y Supapă de reținere Bronz 1/2 inch | AA6AEB 13N432 1509Y 1/2 "2.25 "Sudură0.5 psi1 / 2 "5 / 8 "3"150 psi425 grade F€181.84
MILWAUKEE VALVE 1509Y 3/4" Swing Y Supapă de reținere Bronz 3/4" | AA6AEC 13N433 1509Y 3/4 "2.375 "Sudură0.5 psi3 / 4 "1"3.25 "150 psi425 grade F€209.03
MILWAUKEE VALVE 1509Y 1" Swing Y Supapă de reținere Bronz 1 inch | AA6AED 13N434 1509Y 1 "3"Sudură0.5 psi1"1.5 "4.25 "150 psi425 grade F€308.05
MILWAUKEE VALVE 1509Y 1 1/4" Supapă de reținere Y Swing Bronz 1-1/4 inch | AA6AEE 13N435 1509Y 1 1/4 "3.75 "Sudură0.5 psi1.25 "1.5 "5"150 psi425 grade F€379.53
MILWAUKEE VALVE 1509Y 1 1/2" Supapă de reținere Y Swing Bronz 1-1/2 inch | AA6AEF 13N436 1509Y 1 1/2 "4"Sudură0.5 psi1.5 "1.75 "5.5 "150 psi425 grade F€491.95
MILWAUKEE VALVE 1509Y 2" Swing Y Supapă de reținere Bronz 2" Lipire | AA6AEG 13N437 1509Y 2 "5.25 "Sudură0.5 psi2"2.75 "6.375 "150 psi425 grade F€797.73
MILWAUKEE VALVE 509Y - 14 Swing Y Supapă de reținere Bronz 1/4 inch | AA6AEH 13N438 509Y - 141.75 "FNPT0.5 psi1 / 4 "3 / 8 "2.25 "125 psi425 grade F€97.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE VALVE 508 - 114 Swing Y Supapă de reținere Bronz 1-1 / 4 Inch Fnpt
€289.76 /unitate