DAYTON Camioane cu cilindru de escaladă


Filtru
Finish: Pulbere , Tip mâner: Continuu , Înălțime: 48 " , Capacitate de incarcare: 500 lb. , Material: Oţel , Adâncime totală: 9" , Inălțime totală: 9.25 " , Rulmenți roților: Minge , Materialul roții: Cauciuc
StilModelLățimea totalăDiametrul roțilorTip roatăLățimea roțiiLăţimePreț (ex. TVA)
A
2MPV1
19.625 "10 "Cauciuc moale2.75 "19.62 "€185.18
B
2MPV2
21 "10.625 "Pneumatic3.5 "21 "€221.50

Camioane cu cilindru de escaladă

Camioanele cu cilindru pentru urcarea scărilor Dayton sunt utilizate în construcții, producție, prelucrare alimentară și industriile medicale pentru mutarea sau depozitarea temporară a buteliilor de gaz. Aceste camioane au o construcție din oțel cu finisaj acoperit cu pulbere pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse. Sunt echipate cu o curea sau un lanț pentru a fixa cilindrii de camioane și roți pneumatice/moale din cauciuc pentru absorbția șocurilor. Aceste camioane cu cilindru pentru urcarea scărilor au o capacitate maximă de încărcare de 500 lb și sunt disponibile în lățimi de 19.625 și 21 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?