Camion cilindru pentru urcarea scărilor DAYTON 2MPV2 1 cilindru 500 lb | AC2THY

DAYTON 2MPV2 Camion cilindru pentru urcarea scărilor 1 cilindru 500 lb

În stoc
Articol: AC2THY Model: 2MPV2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€225.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cilindru pentru urcarea scărilor
Dimensiunile plăcii de bază7 x 14 "
Capacitatea cilindrului1
finalizareaPulbere
Tip mânerContinuu
Înălţime48 "
Capacitate de încărcare500 lb.
MaterialOţel
Max. Rezervor Dia. Acetilenă9"
Max. Rezervor Dia. Oxigen9-1/4 "
Adâncimea totală9"
Inălțime totală9.25 "
Lățimea totală21 "
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților10.625 "
Tip roatăPneumatic
Lățimea roții3.5 "
Lăţime21 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)124.46
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8716805010
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăDiametrul roțilorTip roatăLățimea roțiiLăţimePreț
Camion cilindru pentru urcarea scărilor DAYTON 2MPV1 1 cilindru 500 lb | AC2THX 2MPV119.625 "10 "Cauciuc moale2.75 "19.62 "€187.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2MPV2 Camion cilindru pentru urcarea scărilor 1 cilindru 500 lb
€225.17 /unitate