Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pompă de grăsime LINCOLN G400 25 până la 50 lb. Găleți | AF2NNP 6WB32

LINCOLN Pompă de grăsime G400 25 până la 50 lb. Găleți

În stoc
Element: AF2NNP Model: G400Crucea Ref: 6WB32
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
€105.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de grăsime
Se potrivește cu dimensiunea containerului25 - 50 lb.
Lungimea furtunului4ft
MaterialAluminiu, oțel carbon, nitril, poliuretan
Volumul per accident vascular cerebral1.5 uncie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7675
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)51.31
Lățimea navei (cm)33.78
Codul HS8413500090
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Capac tambur Dia. (12 ")
    • Funcționarea pompei de grăsime (pârghie)

Variante de produs

ProdusModelAdmisieSe potrivește cu dimensiunea containeruluiLungimea furtunuluiMaterialPresiune maximăPreț
LINCOLN 918 Pompă de grăsime 120 lb./16 galoane Tambur 50 1 | AB9KQA 2DPK3 9181/4 "NPTF120 lb./16 gal. Tobă5ftOţel7500 psi€3,105.20
LINCOLN 1418 Pompă de grăsime 120 lb./16 galoane Tambur 50 1 | AB9KQC 2DPK5 14181/4 "NPTF120 lb./16 gal. Tobă5ftOţel7500 psi€3,608.26
LINCOLN 1426 Pompă de grăsime 400 lb / 55 galoane Tambur 50:1 | AB9KQD 2DPK6 14261/4 "NPTF400 lb./55 gal. Tobă5ftOţel7500 psi€3,446.07
LINCOLN 1903 Pompă de grăsime 400 lb./55 galoane Tambur 40 1 | AB9KQE 2DPK7 19031/2 "FNPT400 lb./55 gal. Tobă-Oţel8000 psi€11,625.74
LINCOLN 1904 Pompă de grăsime 400 lb./55 galoane Tambur 75 1 | AB9KQF 2DPK8 19041/2 "FNPT400 lb./55 gal. Tobă-Oţel7500 psi€11,412.60
LINCOLN 1910 Pompă de grăsime 400 lb./55 galoane Tambur 50 1 | AB9KQG 2DPK9 19101/2 "FNPT400 lb./55 gal. Tobă-Oţel7500 psi€10,475.27
LINCOLN 926 Pompă de grăsime 400 lb./55 galoane Tambur 50 1 | AF2NNE 6WB23 9261/4 "NPTF400 lb./55 gal. Tobă5ft-7500 psi€3,441.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LINCOLN Pompă de grăsime G400 25 până la 50 lb. Găleți
€105.86 /unitate